- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 造園用品のおすすめ人気ランキング
造園用品のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新104件の「造園用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しょうれん」、「かなてこ」、「金棒」などの商品も取り扱っております。
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。
トラスコ品番
806-9897
寸法(mm)
30×1500
質量(g)
7650
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用
全長(mm)
1500
刃幅(mm)
95
刃長(mm)
250
材質
刃物鋼
幅(mm)
90
高さ(mm)
1490
質量(g)
6500
奥行(mm)
30
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質
炭素鋼
熱処理
両端のみ
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)
6600
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)
47
軸太さ(mm)
25
材質
スチール
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質
スチール
長さ(mm)
(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)
720
質量(kg)
3.2
太さ(mm)
軸及び握り部:25
先幅(mm)
(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。
材質
機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)
約25
仕上
濃紺塗装
完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。
テコとして使用しやすい角度付きのバールです。
用途重量物の移動、ハガシ作業。
材質(パイプ)
焼き入れ鋼管