- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 連 成 計 圧力 計のおすすめ人気ランキング
連 成 計 圧力 計のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新415件の「連 成 計 圧力 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長野計器 連成計」、「連成計 φ100」、「減圧圧力計」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)
75
形状
立形ツバ無し(AT)
接続ねじ
3/8G(PF)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度
±1.6%F.S
材質(ケース)
アルミシルバーメッキ
材質(接続部)
黄銅
接続形状
U
特性
一般
JIS規格に対応した圧力計です。
ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。
外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
仕様
JIS規格
材質
(ガラス)無機ガラス。(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色。(カバー)SUS430・生地
種類
連成計
使用温度範囲(℃)
-5~40
呼び寸法(mm)
Φ75
呼び
AT
寸法D(Φmm)
80.5
ケース色
黒
寸法h(mm)
70
測定流体
気体、液体
寸法f(mm)
18
材質(接液部)
ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
IP54相等、防塵・防滴。
バックライト機能。
最小表示
0.001MPa
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
60
圧力範囲(MPa)
-0.1~5.0
ケース
ABS樹脂ケース
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
1/4G(PF)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)
100
質量(g)
約400
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
230
種類
グリセリン入圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ステンレス
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)
黄銅
特性
一般
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
使用温度範囲(℃)
-5~45
外径(Φmm)
60
材質(ブルドン管)
SUS316
材質(株)
SUS316
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
材質
本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
グリセリン入圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度
±1.6%F.S
種類
グリセリン入圧力計
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
90
寸法a(mm)
16
寸法D(Φmm)
65
材質(ケース)
アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)
40
大きさ
Φ60
寸法h(mm)
57.5
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2700T/SUS316
材質(株)
C3604
寸法f(mm)
14
接続形状
U
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
143
寸法a(mm)
18
精度
±1.6%F.S
寸法D(Φmm)
106
接続ねじ
G3/8(PF)
材質(ケース)
アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)
47
大きさ
Φ100
寸法h(mm)
90
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2700T/SUS316
材質(株)
C3604
寸法f(mm)
18
接続形状
U