連式数取器のおすすめ人気ランキング

2025/12/18更新
94件の「連式数取器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交通量カウンター」、「数えるカウンター」、「計数器カウンター」などの商品も取り扱っております。
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様 4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径 3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 仕様 右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径 4mm×4ヶ所
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,337 税込1,471
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)多連式数取器
分類計数に便利な多連式の数取器です。 差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。 ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
材質 ステンレス製 測定範囲 0~9999(4桁) 機能 ゼロ復帰装置
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)多連式数取器(樹脂製)
金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。
本体高さ(mm) 66 板幅(mm) 60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数 4桁 形状 台付型 質量(g) 約260 種類 6連 取付方式 ベース 外形寸法(mm) 173.5×186×57.5 4-Φ4.5 使用温度範囲 -5~+40(氷結しないこと) 表示部 黒地白文字 使用湿度範囲 85%RH以下(結露しないこと) リセット ツマミ式全カウンタ一括) 外装 ABS樹脂(グレー) 連結数 6 表示数字(mm) 4.0×2.3 アズワン品番 64-7051-40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

京北計器工業5連式カウンター
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®を使用しています。 また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。 桁数 4桁 寸法(mm) 67×70×161.5 質量(g) 407
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ライン精機電子数取器
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
仕様 記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です) 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 778-2268 質量(g) 約130(電池、アクセサリ除く) 電源 単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示 (合計値)0-999999 入力 値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間) 約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量 250個 ディスプレイ 7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃) 0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップ フラッシュメモリー内蔵 時計機能 年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作 記録/任意のタイミング(メモリーキー)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

長時間の使用でも疲れにくい軽量タイプです。
種別 樹脂タイプ アズワン品番 4-458-02
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲 0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多連式のため、好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球等の異なる白血球を1台でカウント可能です。設定したカウント値になるとブザー音で知らせます。本体に記録したカウントデータに対し、日時と時間を同時に記録します。別売のUSBケーブルでパソコンと接続するとEXCELでデータ集計が可能です。※UBSケーブルを使用してパソコンとの通信を行う際は、メーカーHPより通信ソフトウェアのダウンロードが必要です。
電源 単4乾電池×4本(別売)またはUSBケーブル(別売)またはACアダプター(別売) 表示範囲 【計数】入力値/0~9999、合計値/0~999999
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京北計器工業数取器(連式)
数取器を連結してプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。表示窓に拡大レンズを採用。
材質 ステンレス(SUS304)、ジュラコン(R) 付属品 インデックスシール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10連式カウンタ(5連×2)に累計用トータル電子カウンタを組合せたカウンタボックスです。個別カウンタの合計数が自動的に電子カウンタに表示されます。。累計用トータル電子カウンタはセルフ電源タイプの6桁液晶カウンタです。電源は不要ですから、使用個所に制約を受けず、どこへでも持運んで使えます。。個別カウンタは4桁手動カウント方式で、上・下に5個ずつ組込まれており、各種データの集計に最適です。<用途>。交通量のチェック〔車輌別台数のカウントと総合計カウント〕。生産ラインの集計〔製品毎のカウントと総生産数のカウント〕。試験データの分類〔試験データの分類と集計〕。販売数量のチェック〔各機種毎の販売台数と総合計のカウント〕その他さまざまな用途にお使いいただきます。
1個
39,980 税込43,978
28日以内出荷

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 最大表示 9999 材質 スチール 質量(g) 約60 タイプ 台付型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ライン精機電子数取器
任意に設定した時間間隔ごとにそのポイントのカウントデータを自動的に内蔵メモリーに記憶し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
用途来場者カウント:イベント等の来客数を種類別にカウント 仕様 記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です) 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 778-2314 質量(g) 約185(電池、アクセサリ除く) 電源 単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示 (合計値)0-999999 入力 値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間) 約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量 最大自動記録ログ数27,750回 ディスプレイ 7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃) 0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップ フラッシュメモリー内蔵 時計機能 年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作 記録開始後任意の間隔
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数 4桁 形状 台付型 質量(g) 約220 種類 5連 取付方式 ベース 外形寸法(mm) 142.5×155×57.5 4-Φ4.5 使用温度範囲 -5~+40(氷結しないこと) 表示部 黒地白文字 使用湿度範囲 85%RH以下(結露しないこと) リセット ツマミ式全カウンタ一括) 外装 ABS樹脂(グレー) 連結数 5 表示数字(mm) 4.0×2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1台
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数 4 質量(g) 61 タイプ 手持式 リセット ツマミ方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷