- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- 連結ポールのおすすめ人気ランキング
連結ポールのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新213件の「連結ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続ポール」、「パイプ 連結」、「猿撃退」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
1.8
サイズ
H1959
アズワン品番
64-7272-23
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
丈夫で軽量。2本つなぎ、3本つなぎ、4本つなぎとしての使用が可能です。
色
BK
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
板厚(mm)
1.4
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質
アルミ押出材
質量(g)
29
1個
¥442
税込¥486
当日出荷
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番
3-356-01
TGK品番
115-58-34-09
材質
クロームメッキ
適合パイプ径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥799
税込¥879
当日出荷
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番
116-6390
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
約90
質量(g)
77
肉厚(mm)
1.6
パイプ外径(Φmm)
23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)
20.7
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
トラスコ品番
329-4463
質量(kg)
2.2
直径×長さL(Φmm×mm)
35×1800
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
質量(kg)
1
サイズ
H1197
アズワン品番
64-7272-21
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
お手持ちのラックの高さ延長用に
ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)
25
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質
繊維強化プラスチック
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質
ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番
858-7707
セット内容
ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)
11.5
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
鋼管外径(mm)
48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。