連結式作業台のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
125件の「連結式作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック洗車台」、「移動式作業台 ピカコーポレイション」、「オリオン 500」などの商品も取り扱っております。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です 最大使用荷重(kg) 150 材質 本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 75 材質 アルミ タイプ 折りたたみ式 全長(m) 3.5 設置寸法・奥行(mm) 3500 設置寸法・幅(mm) 1000 キャスター径(Φmm) 100 昇降幅(mm) 500 収納寸法・幅(mm) 1000 収納寸法・奥行(mm) 2550 収納寸法・高さ(mm) 420 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 2510
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

グレーチング仕様で水場等での、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。食品、薬品工場等での使用に最適。 最大使用荷重(kg) 100 トラスコ品番 487-9571 材質 アルミ 段数 1 天板寸法・幅(mm) 350 天板寸法・奥行(mm) 460
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台 材質 本体:アルミ合金、アジャスター:ステンレス、連結金具:ステンレス 段数 1段 最大使用質量(kg) 100
1台
40,980 税込45,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg) 80 材質(本体) スチール 材質 スチール グレー 段数 1 アジャスター 防振タイプ ネジ径M12×P1.75
1個ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg) 120 仕様 組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m) 1 材質 アルミ合金 トラスコ品番 542-6448 質量(kg) 20.2
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

連結式大型作業台(DXL型)に取り付けられる手すりオプションです。(手すり高さ1100mm) セットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。 手すりバリエーションは片側・L型・フルセットからお選び頂けます。
用途安全が求められる荷役作業に。 材質 アルミ 手すり高さ(mm) 1100
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×500 最大使用荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-8048 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm) 130 天板寸法・幅(mm) 1200 天板寸法・奥行(mm) 500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

天板寸法(幅×奥行)(mm) 1490×560 最大使用荷重(kg) 225 寸法(m) 【本体】1.58×0.68 天板寸法・幅(mm) 1490 天板寸法・奥行(mm) 560
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷


トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。
天板寸法(幅×奥行)(mm) 2120×610 最大使用荷重(kg) 150 幅(mm) 昇降幅:600 天板寸法(cm) 212×61 全幅(cm) 130 最大使用質量(kg) 150
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg) 100 材質(本体) アルミ合金 仕様 完成品 段数 1 天板寸法・幅(mm) 450
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション渡り足場
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。 天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg) 200 仕様 組立式 材質 アルミ合金製 設置寸法・幅(mm) 700 アンカー穴(mm) Φ12 天板寸法・幅(mm) 700 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に 天板寸法(幅×奥行)(mm) 523×500 最大使用荷重(kg) 120 材質 アルミ 天板寸法・幅(mm) 523 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 125 材質(本体) アルミ合金 仕様 折畳み式、固定式端具 材質 アルミ合金製 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイションDWJ用手すりわく
材質 アルミ合金 仕様 爪先板付き 適合 DWJ-96、DWJ-STA96用 長さ(mm) (手すり)1288 質量(kg) 3.6 パイプ径(Φmm) 32 設置寸法(高さ)(mm) 900 アズワン品番 64-6729-38
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) スチール 段数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)