- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- コピー用紙/ラベルシール
- 連続伝票用紙のおすすめ人気ランキング
連続伝票用紙のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新111件の「連続伝票用紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連続用紙」、「ノーカーボン複写用紙」、「ストックフォーム」などの商品も取り扱っております。
オフィスユースに適した大容量!環境に配慮した低白色タイプ連続伝票用紙
長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
適合プリンタ
ドットプリンタ
種別
納品書
サイズ
長形3号
刷色
青緑
ミシン目
あり
大量使用におすすめの国産ストックフォームです。
穴数
22
白色度(%)
83
紙質
上質紙
坪量(g/m2)
63以上
紙厚(μm)
83
寸法(inch)
(幅×奥)15×11
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
右ミシン目入
白紙タイプです。
タイプ
白紙
寸法(inch)
横10×縦11
素材
上質紙
入数
1P・2000枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
使用量の多いユーザー向けです。
タイプ
無地
呼び寸法
Y10×T11
枚数
1
ラベル寸法(1枚)(mm)
254×279.4mm
紙厚(g/m2)
60
寸法(横×縦)(mm)
254.0×279.4
素材
上質紙
1箱(1000枚)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ラベルサイズ(mm)
15×11
形状
A式
ラベル寸法(1枚)(mm)
15×11 mm
紙質
ノーカーボン紙ブルー発色N50
素材
ノーカーボン紙
ミシン目
右縦ミシン有り
2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタ
ドットプリンタ
種別
請求書(品名別)
サイズ(inch)
9_1/2"×9"
刷色
青緑
サイズ(mm)
241×229
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
224×229(8_8/10"×9")
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)
83.8×42.3mm(Y3 3/10×T1 4/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y4 5/10×T11
面付
6
余白
左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
形状
A式
ミシン目
右縦ミシン有り
古紙再生紙タイプです。
寸法(inch)
横15×縦11
素材
古紙再生紙
入数
1P・2000枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
ストックフォームです。
仕様
1/3単線(グレー)
寸法(inch)
横10×縦11
素材
上質紙
入数
1P・2000枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。
OA機器のタイプや使用目的に合わせお選びいただけるよう、ラベルフォームのサイズも豊富にそろってます。
用途DMや案内物・商品発送の宛名ラベルに
梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
オフィスの什器・備品ラベルにも適しています。
製品の収納棚に表示ラベルとしてご活用いただくと、整理・分類・管理に役立ちます。
ラベル寸法(1枚)(mm)
83.8×38.1mm(Y3 3/10×T1 3/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y8×T10
面付
12
余白
左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ
サイズ
A4タテ
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
タイプ
白紙
寸法(inch)
9_1/4"×11_2/3"(235×296)
2穴用バインダーにファイルできます。長3の窓あき封筒にピッタリ入ります。
寸法(inch)
Y9.5×T4.5
複写枚数
4枚複写(4枚目は単価・金額・備考欄を受領印欄として減感しています)
仕様
1枚目:タイトル/納品書(控)、2枚目:タイトル/請求書、3枚目:タイトル/納品書、4枚目:タイトル/物品受領書
色
ホワイト(1/2/3枚目)、ブルー(4枚目)
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
ラベル寸法(1枚)(mm)
88.9×46.6mm(Y3 5/10×T1 5/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y15×T11
面付
24
余白
左右:12.7mm(5/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)
寸法(mm)
254×114
表示項目
1,納品書(控);2,納品書;3,物品受領書
寸法(inch)
10″×4_1/2″(254×114mm)
アズワン品番
64-8851-31
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
229×114(9"×4_1/2")
適合プリンタ
ドットプリンタ
1冊(1500セット)
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!
適合プリンタ
レーザプリンタ・コピー機
紙厚(mm)
約0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミシン目
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C002242
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ
単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
プリント方式
インパクトドットマトリクスプリンター
仕様
VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容
リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約4.1
文字種別
英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格
VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)
スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源
AC100V±10%
対応OS
Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)
(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×335×199(操作ノブ含む)
用紙
連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース
標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)
80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
解像度
180dpi
使用環境
動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命
製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間
無償:1年間(持込修理)
書体
英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ
英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))
ISO7779パターン印刷時:53
アズワン品番
65-0394-55
使用期間
リボン推奨:2年
商品タイプ
プリンター
1台
¥52,980
税込¥58,278
欠品中