- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 連続分注器のおすすめ人気ランキング
連続分注器のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新75件の「連続分注器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 充填機」、「注射器 自動」、「分注器」などの商品も取り扱っております。
汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否
不可
仕様
UV照射可
適合チップ
ギルソン製 クオリティ製 エッペン製
電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質
本体/PBT、ノズル/POM
寸法(mm)
70×(117~137)×224
質量(g)
180
分注容量(mL)
0.5~5(0.5mL間隔)
吸引量
1~13mL(1mL間隔)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
・8種類の専用シリンジとの組み合せにより、1μL~5mLまでの40種類の分注容量が選択できます。
・可変ツマミで5段階の分注回数を選べます。
・エッペンドルフピペット4780のコンビチップと互換性があります。
分注範囲(μL)
1~5000
設定方式
プッシュボタン切替式
オートクレーブの可否
不可
1本
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番
2-5001-01
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±1.0
汎用チップが使用できる可変式連続ディスペンサー。。ブローアウト機構付で、再現性±2%。。ガードフィルター付。。チップはギルソンタイプのチップをご使用頂けます。
分注容量(μL)
250~1000
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。
ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)
±1
セット内容
本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセット。ニードルS・L・LL各1本
材質
バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)。バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)。ワッシャー(黒)/バイトン
オートクレーブの可否
可
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。
軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様
ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)
容量
1μL~10mL
最小可変容量(μL)
1
アズワン品番
2-4645-71
オートクレーブの可否
不可
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
別売のPD-チップとの組み合わせにより、1度の充填で49回まで連続分注が可能です。
精度(%)
±0.3~0.8%
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
容量(μL)
50~250
全長(mm)
250
材質
グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS
質量(g)
101
アズワン品番
63-4217-97
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
分注シリンジ内に吸引した溶液を設定回数に分けて一定量ずつ連続的に分注します。付属のステッパーつまみ・分注シリンジを交換するだけで、幅広い分注容量に対応します。シリンジ内に少量のみ吸引しての分注も可能です。
付属品
0.75mL・3.75mL・37.5mL用ステッパーつまみ(1個)、分注シリンジ(1個)、37.5mL分注シリンジ用スペアアダプタ(1個)
材質
本体/ABS樹脂、ワークステーション/PVC、分注シリンジ/PP
容量(μL)
10~5000(57パターン)
アズワン品番
2-8046-21
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ニチメイトステッパー用
吸入して溶液をピストンで押し出す構造の為、マイクロピペット等で粘度の高い溶液にも対応可能です。高精度なステンレス(SUS304)製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。ピストンはOリングを使用しておらず、Oリング交換のメンテナンス作業を軽減します。道具なしで容易に6個のパーツに分解できる為、パーツ交換や洗浄が容易です。分解せずにオートクレーブが可能です。別売りオプションの4ch・8chマニホールドを使用するとマルチウェルプレートへの連続分注も可能です。
用途オートクレーブ可
種別
0.3mL
アズワン品番
2-5312-19
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
1回のみオートクレーブ可能です。
シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
適合本体
00-8100
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷