- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 玩具/おもちゃ
- 遊び道具のおすすめ人気ランキング
遊び道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「遊び道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遊び」、「筆ペン 金」、「キラキラペン」などの商品も取り扱っております。
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
ゆらゆら揺れる海賊船に、船員を乗せよう!
倒さずに乗せることはできるかな!
用途お風呂などの水の上に浮かべた海賊船に、船員を倒さないように乗せるバランスゲームです。
セット内容
EVAシート×2
材質
EVA
寸法(mm)
218×152×9
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
回転板、調整用紙はトムソン加工済みで簡単に外せます。回転用パーツはプラ樹脂成形ですので取りつけ取り外しが安全・安心で使用できます。回転確認用ミラー工作紙が付属されています。回転調整用紙が8枚セットされているので厚みの調整ができます。
セット内容
回転板Φ240mm×1、ミラー工作紙193×135mm×1、回転調整用紙×8、ポールセット(キャップ・ふた・ポール)×1
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
細かく粉砕したガラスの粒に、銀を蒸着させたラメをインクに配合。
書いた線がキラキラとキレイに輝くことで、リッチな気分で使えます。
従来のラメ入りマーカーのように、使う前によく振る必要もないので、自分の手帳や友達との手紙を気軽にデコレーションすることが出来ます。
ラメ入り樹脂のキャップや全身に施された唐草模様で、ペンよりも化粧品を意識したものになっています。
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料
線幅(mm)
3.5
全長(mm)
133.5
質量(g)
10.1
タイプ
シングル
最大径(Φmm)
12
線の太さ
3.5mm
10コマの連続画が作れます。そのまま使える図案集付。
セット内容
白黒リバーシブルトムソン抜き台紙×1、丸棒(Φ6×150mm)×1、紙管(Φ11×50mm)×1、画用紙(60×42mm)×10、図案集×1、名前札×1
科目
図工
準拠
図工小学校5年
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
シール付きのぬりえだよ!ミニサイズのぬりえ!
カバンに入れやすいミニサイズでも、ぬりえはたっぷり20シート入り!
かわいいキャラクターシールも付いているよ!
寸法(縦×横)(mm)
145×100
質量(g)
41
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
宝冠の意をもつ、「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです。
新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます。
水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです。
全長(mm)
153
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.8
インク
水性顔料
商品タイプ
本体
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色
カラフル
仕様
製作時間20分
セット内容
ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質
台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
スマホをのぞくとイラストが動きだすこま+アプリでアニメーション!すぐに遊べるイラスト台紙6種類付!
セット内容
糸引きゴマ、回転アニメーション台紙
材質
木、紙
包装形態
ヘッダー付PP袋入
寸法(mm)
320×235×40
対応OS
iOS13.0以降、Android5.0以降(全てのAndroid端末で動作保証しているわけではありません)
アズワン品番
65-2744-43
1セット
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
手本絵をみながら塗り絵が描きやすいカード式です。水彩色鉛筆、色鉛筆、水彩の塗り絵用に適した2種(スノーホワイト・ナチュラル)の用紙です。
セット内容
手本絵×8枚、ぬり絵用紙×16枚(スノーホワイト・ナチュラル×各8絵柄)、説明付
寸法(mm)
210×297(A4判)
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
光コネクタ
SC
コネクタ取付位置
両端
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷