- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 運転中 表示のおすすめ人気ランキング
運転中 表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新381件の「運転中 表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標識 運転中」、「運転中 危険 ステッカー」、「使用中 マグネット」などの商品も取り扱っております。
取付け方法
両面ゴムマグネット
材質
マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
45
縦(mm)
180
横(mm)
80
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)
180×80
厚さ(mm)
0.9
取付方式
マグネット式(:両面ゴムマグネット)
質量(g)
43
材質
ゴムマグネット
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
7
質量(g)
18
縦(mm)
80
横(mm)
50
全面マグネットで両面を使い分けることができる便利な標識。
油性ペンなどで書き込み可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
文字内容
運転中/停止中
取付方式
マグネット
材質
マグネットシート
厚さ(mm)
約1
寸法(縦×横)(mm)
180×80
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
1枚で2通りの表示が出来る!便利な両面マグネット式!
文字内容
(表)運転中、(裏)調整作業中運転停止
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
811-5952
厚さ(mm)
0.9
寸法(mm)
180×80
質量(g)
50
1枚
¥879
税込¥967
当日出荷
両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。
トラスコ品番
353-8795
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
1
質量(g)
45
取付方式
マグネットタイプ
縦(mm)
180
横(mm)
80
表示内容
青地白「運転中」 ・ 赤地白「停止中」
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
表示板全体がマグネットになっています。
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
250×80
区分
スイッチ関係
質量(g)
55
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
180×80×0.9
アズワン品番
64-7981-34
1枚
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様
【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質
(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)
約260
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC12~24±10% (極性あり)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色
赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様
両面印刷
材質
ラミプレート
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
100×50
両面マグネットなので、表裏で表示を替えて使用できます。
油性ペンで書き込みが可能です。
用途機械の可動を周知することで、修理やメンテナンス時に
トラスコ品番
213-1546
材質
マグネットシート
質量(g)
50
取付け方法
マグネット
表示内容
表:運転中 裏:停止中
アズワン品番
64-6604-76
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様
底面ゴムマグネット付
厚さ(mm)
2
材質/仕上
ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付
仕様:底面ゴムマグネット付
縦(mm)
80
横(mm)
40
表示内容
無地
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に
文字内容
使用中-空室
材質
アクリル板
仕様
スライド式、テープ付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×150×7
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
寸法(mm)
150×80
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
33
材質
ゴムマグネット
取付方式
:マグネット式