過負荷漏電ブレーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
180件の「過負荷漏電ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V漏電遮断機」、「三相200v延長コード 30A」、「200v 30a延長コード」などの商品も取り扱っております。
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m) コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付 質量(kg) 0.65 タイプ 高速形、衝撃は不動作形 コンセント形状 接地2P 15A 125V 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-心数(C) 3 特性 接地付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm) 500 質量(g) 420 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2P 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m) 0.45 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:6 過負荷電流定格 15A 使用環境温度(℃) 0~35 使用場所 屋内用 コンセント 3 特性 接地付
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m) 0.7 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 仕様 過負荷短絡保護兼用型 質量(kg) 0.6 コンセント個数 1 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg) 0.11 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 フレーム 15AF 定格電流(A) 15 接続方式 差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA) 15 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P0E 使用条件 屋内用 仕様 地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m) 0.7 特性 防雨 電線仕様-種別 VCT電線 使用場所 屋外 仕様 防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ トラスコ品番 360-1471 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2) 2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡・過負荷・短絡保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 極数・素子数 2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) -10~40 コンセント 3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg) 0.65 コンセント形状 接地2P 15A 125V 口数 コンセント:3個 電線長さ(m) コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別 ソフトVCTケーブル プラグ 2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2) 2.0×3心 使用場所 屋外 特性 防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様 屋内用 質量(g) 220 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2P(抜け止め) 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×62.5×130 入力プラグ ポッキンプラグ 電流(mA) 漏電遮断:6 過負荷電流定格 15A 使用環境温度(℃) 0~35 コンセント 1
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内用 質量(g) 220 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2P(抜け止め) 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×62.5×130 入力プラグ ポッキンプラグ 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) 0~35 コンセント 1
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷

保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 寸法H M4 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ 簡易防雨タイプ 極数 2P 定格電圧(V) AC100 動作時間 0.1秒以内(高速形)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 過負荷漏電保護兼用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ Lヘナポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 過負荷電流定格 15A 使用環境温度(℃) 0~35 コンセント 3
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
用途過負荷保護専用 電線長さ(m) 0.5(極太ソフト電線) 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 仕様 電源ランプ有 トラスコ品番 814-7469 質量(kg) 0.23 タイプ 屋内型 定格電流(A) 15(連続使用) 定格周波数(Hz) 50/60 電線仕様-芯数 2 過負荷電流定格 16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断 電線仕様-太さ(mm2) 1.25
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ Lヘナポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) 0~35 コンセント 3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 使用場所 屋内 仕様 通電ランプ:○ 漏電遮断器仕様 漏電過負荷短絡保護兼用 電線仕様-太さ(mm2) 2 電線仕様-心数(C) 4
1台
88,980 税込97,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg) 7.6 仕様 通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番 148-8068 電源(V) 100 漏電遮断器仕様 漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×220×341 電線仕様-太さ(mm2) 2 電線仕様-心数(C) 3 プラグタイプ ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg) 2 トラスコ品番 360-1480 イエロー 電線太さ(mm2) 2 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 仕様 通電ランプ:○ トラスコ品番 252-2337 質量(kg) 9.7 コンセント個数 2 電線長さ(m) 30 芯数 3P 19A 250V(アース付) 電線仕様-種別 SVCT 電線仕様-太さ(mm2) 2 電線仕様-心数(C) 4 使用場所 屋内・屋外 特性 防水・防塵・アース付
1台
74,980 税込82,478
当日出荷