道路 反射板のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
278件の「道路 反射板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射板 ポール」、「コンクリート 反射板」、「蓄光テープ・反射板」などの商品も取り扱っております。
両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。 取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。 (本体部)黄、(反射部)黄 材質 (本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板 寸法(mm) 100×100×20
1個
459 税込505
当日出荷

新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体) 特殊アクリル樹脂 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 セット内容 反射板:1枚、支柱:1本 支柱(mm) Φ60.5×1630 材質(頭) 樹脂枠 材質(支柱) 鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm) Φ307片面 材質(反射板) ポリカーボネイト(黄)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体) ABS樹脂 タイプ B・C種用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 1.5 材質(レンズ) アクリル樹脂
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質 (反射レンズ)アクリル 材質(本体) ABS タイプ 片面 寸法(縦×横×高さ)(mm) 44×101×23 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質 反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆) サイズ(Φmm) 有効反射径:Φ83
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm) 100×100 材質 (本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質 (反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂 材質(本体) ABS タイプ 両面 寸法(縦×横×高さ)(mm) 101×101×19 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質 (反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
1枚
9,898 税込10,888
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。 付属品 両面テープ 蓄電池タイプ ニッケル水素電池(単4型×2本) 仕様 夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質 カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系 長さ(mm) 120 幅(mm) 100 高さ(mm) 18 質量(g) 220 電源 ソーラー式 点滅数(回/分) 180±20 LED使用数(個) 4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質 (反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

WAKI(和気産業)反射道路縁石鋲
本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。 材質 反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 寸法(mm) 85×80×130 材質(本体) ポリカーボネイト+反射シート
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
1箱(6枚)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質 (反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置 付属品 反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、ネカセ棒付 材質 (反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、ネカセ付
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。 材質 本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約12×50×6
1セット(6個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径30cmの大型反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途夜間の遠方からの注意喚起に。 材質 ポリカーボネード樹脂 直径(mm) 300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)