- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 道路標識 矢印のおすすめ人気ランキング
道路標識 矢印のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新122件の「道路標識 矢印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一方通行」、「道路標識」、「誘導矢印」などの商品も取り扱っております。
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)
450×900
材質
ABS樹脂
材質
透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)
207×356
取付方式
穴4
黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置
セット内容
反射板:1枚、支柱:1本
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×550
仕様
矢印部分反射材使用
材質
高密度ポリエチレン
奥行(mm)
(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
寸法(高さH×幅W)(mm)
460×900
材質
ABS樹脂
質量(kg)
6
タイプ
両面式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
矢印型の高輝度反射体
既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途遠方からの注意喚起に。
材質
アルミニウム合金1.2mm
幅(mm)
400
高さ(mm)
510
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)
約750×450
材質
アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)
約4.0
使用電池
単1電池×2個(別売)
LED色
赤
点滅数(回/分)
(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)
30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質
アルミ(普通山・平リブタイプ)(片面表示)
寸法(縦×横)(mm)
120×400
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)
1.5
取付穴
本体上下2ヶ所穴アキ
取付け方法
金具止め
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式
蝶番式
材質
(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)
1.5
安価で・軽くて・丈夫 定番商品
寸法(mm)
450×900
材質
ABS樹脂
色
黄赤
ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用
材質
ターポリンシート
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×650
仕様
矢印部分反射材使用
材質
高密度ポリエチレン
奥行(mm)
(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用
色
白地/赤反射(アロー)
寸法(mm)
350×500
材質(本体)
アルミ
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
色
レッド
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
寸法(mm)
247×142
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。
材質
アルミ
厚さ(mm)
2