遠心チューブ 50mlのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
242件の「遠心チューブ 50ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遠心チューブ」、「コニカルチューブ 50ml」、「パラフィルム」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様 RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌 γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質 ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体) PP 規格 non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌 放射線照射済 材質(キャップ) HDPE 最大遠心力(xg) 13000
1箱(50本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様 DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃) -80~+121 遠心強度 20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ 25mL
Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。 プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。 この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。
容量(mL) 25 カラーレス 外径(Φmm) 30 底形状 円錐形エンスイケイ 使用温度範囲(℃) -86~+100 遠心力(xg) 17000
1箱(150本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kartell(カルテル)コニカルチューブ
スクリューキャップ付き 目盛付き
仕様 スクリューキャップ付き・目盛付き
1ケース(750本)ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーニング遠沈管 50ml
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL) 50 仕様 最大RCF:17000 材質 PP 滅菌 キャップタイプ セントリスター
1セット(500本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,900 税込63,690
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
仕様 (耐遠心強度)6000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠 材質 キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF 形状 自立(バルクパック) 容量(mL) 50 耐冷温度(℃) -80℃ アズワン品番 4-3787-05
1箱(10袋×10本)
15,980 税込17,578
当日出荷


γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛 あり 滅菌 滅菌済み 材質(キャップ) PE(ポリエチレン) 材質(チューブ) PP(ポリプロピレン) 遠心強度 9400×G
1箱(80個)ほか
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラブコン遠沈管
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質 PP 滅菌 最大遠心力(xg) 15000
1箱(500本)
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量で高密度の浮遊細胞培養に便利なチューブです。 ベントキャップには疎水性の0.22μmメンブレンを採用し、無菌状態を維持しています。 凍結乾燥にも使用可能です。 読みやすい黒字の目盛りと、大きな白色記入エリアが付いています。
材質 PP(USPクラスⅥ適合) 規格 DNase/RNaseフリー 滅菌 オートクレーブの可否
1袋(100本)ほか
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌 γ滅菌済み
1セット(48本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済 容量(mL) 25 材質 本体/PP、キャップ/HDPE 寸法(mm) Φ30×75 アズワン品番 4-792-01 遠心強度 4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
6,190 税込6,809
当日出荷

オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質 ポリプロピレン 仕様 ラック材質(ポリスチレン) 滅菌 滅菌済
1ケース(25本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(30本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)