- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 遠心分離機 血液のおすすめ人気ランキング
遠心分離機 血液のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「遠心分離機 血液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高速遠心分離機」、「ヘマトクリット 遠心 機」、「遠心分離機 手動式」などの商品も取り扱っております。
適合チューブ外径(Φmm)
16~16.5×105~120mm
処理量(mL)
15×8本
付属品
遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×320×245
寸法(mm)
290×320×245
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー時間
0~30分
ローター
専用ローター内蔵
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番
1-7472-11
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体/750、ACアダプタ/840
電源
AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)
146×184×113
モーター
DCブラシモーター
安全装置
カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力
1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定
5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])
6200±20%(固定)
遠心加速度
2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別
DM0412
アズワン品番
3-7018-02
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品
チューブホルダー×4個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
最大:2500
機能
冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)
10用/4本
使用可能チューブ
16.5×105mm
遠心加速度
900G
アズワン品番
1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様
騒音:<65dB(A)
寸法(mm)
380×505×360
質量(kg)
32
電源
AC100V 50/60Hz
設定時間
1秒~99分59秒
アズワン品番
1-478-32
商品タイプ
本体
1個
¥289,000
税込¥317,900
当日出荷
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。
蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番
2-5447-01
寸法(mm)
143×166×184
質量(kg)
4.8
スイッチ
フタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)
回転数(min-1[r.p.m])
12000,9000,6000
電源
AC100V、50/60Hz
加減速時間
4秒以内/13秒以内(加速/減速)
運転音(dB)
65以内/1m
上昇温度
7℃以内/15分(試料)
電源コード
1.8m、2Pタイプ
遠心加速度
7740、4350、1940×G
タイマー
0~15分
最大処理量(mL)
2.2mLまたは1.5mL×6本
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様
本体
付属品
ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
質量(kg)
0.5
サイズ
160×170×122mm
電源(V)
AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min-1[r.p.m])
7000
モーター
ブラシモーター
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
遠心加速度
2680G(最大)
アズワン品番
3-7014-21
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×320×245
安全装置
3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様
本体(ローター無)
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5400(固定)
付属品
マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6
材質
本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン
寸法(mm)
175×140×104
質量(kg)
約1.85
電源(V)
AC110~120(50/60Hz)
規格
CE SGS RoHS 認証/準拠
最大遠心力(G)
2000×g
最大処理量(mL)
0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m])
4500
電源
AC100~240V 50/60Hz
最大遠心力(G)
2940
処理量(mL)
15×6本 10/7/5×12本
タイマー
30秒~99分
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。
用途溶液などの遠心分離に。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
0~3000/0~3500
トラスコ品番
115-1981
材質
ABS樹脂
幅(mm)
290
高さ(mm)
250
奥行(mm)
320
消費電力(W)
62
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
仕様
仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30
付属品
ローター(AC24P)
質量(kg)
10
回転数(min-1[r.p.m])
200~14000(10単位)
電源
AC100V 50/60Hz 5A
表示
液晶
モーター
ブラシレスモーター
サイズ(mm)
364×280×266
アズワン品番
3-7035-01
タイマー
30秒~99分
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様
仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒
質量(kg)
6
電源
AC100V 50/60Hz 3A
安全装置
インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断
機能
速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム
設定時間
30秒~99分・連続
サイズ(mm)
245×255×140
アズワン品番
3-7040-01
最大処理量(mL)
2チューブ×12本
1個
¥98,980
税込¥108,878
12日以内出荷
仕様
回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御
質量(g)
410
電源
ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本
型番
アクノ・プラス
安全装置
ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)
サイズ(mm)
145×160×118
アズワン品番
2-1715-01
タイマー
10分以内可変
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
仕様
最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ
質量(kg)
1
電源
AC100~240V 50/60Hz
サイズ(mm)
150×180×130
アズワン品番
1-2827-01
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷