遠心脱泡機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
85件の「遠心脱泡機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遠心分離機 手動式」、「真空脱泡撹拌機」、「自転・公転ミキサー」などの商品も取り扱っております。
シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。ホルダー固定式のシリンジ脱着機構を採用し、作業を容易にし、かつ設置ミスを解消します。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。
電源(V) 単相100 タイマー設定 1~600sec.
1台
349,800 税込384,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合チューブ外径(Φmm) 16~16.5×105~120mm 処理量(mL) 15×8本 付属品 遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 寸法(mm) 290×320×245 電源 AC100V 50/60Hz タイマー時間 0~30分 ローター 専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品 チューブホルダー×4個 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 最大:2500 機能 冷却:無 最大処理量(容量mL/本数) 10用/4本 使用可能チューブ 16.5×105mm 遠心加速度 900G アズワン品番 1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
当日出荷

ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番 2-5447-01 寸法(mm) 143×166×184 質量(kg) 4.8 スイッチ フタ開閉スイッチ付(安全スイッチ) 回転数(min-1[r.p.m]) 12000,9000,6000 電源 AC100V、50/60Hz 加減速時間 4秒以内/13秒以内(加速/減速) 運転音(dB) 65以内/1m 上昇温度 7℃以内/15分(試料) 電源コード 1.8m、2Pタイプ 遠心加速度 7740、4350、1940×G タイマー 0~15分 最大処理量(mL) 2.2mLまたは1.5mL×6本
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷

富士平工業手廻式遠心機
手廻式で、簡単に使用できます。
種別 2本架 寸法(mm) 130×225×85 質量(kg) 1 松吉医科器械コード 10-2980-00
1個
36,980 税込40,678
当日出荷


本体付属のホルダに装着する事で10mlシリンジの脱泡が可能。
種別 ホルダーカラー 適合容量(mL) 10用 アズワン品番 61-3588-42
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷

真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ 小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル 付属品 Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応) 材質 本体/透明PMMA(アクリル)樹脂。バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト) 減圧許容度 1Torr(約133Pa)
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様 騒音:<65dB(A) 寸法(mm) 380×505×360 質量(kg) 32 電源 AC100V 50/60Hz 設定時間 1秒~99分59秒 アズワン品番 1-478-32 商品タイプ 本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番 1-7472-11 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体/750、ACアダプタ/840 電源 AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm) 146×184×113 モーター DCブラシモーター 安全装置 カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力 1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定 5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m]) 6200±20%(固定) 遠心加速度 2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

本体付属のホルダに装着する事で5mlシリンジの脱泡が可能。
種別 ホルダーカラー 適合容量(mL) 5用 アズワン品番 61-3588-41
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

サンプラテック真空脱泡装置
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品 バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,900 税込63,690
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 安全装置 3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様 本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品 真空計 。ハンドポンプ 材質 本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa) 約133 到達真空度(MPa) 約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品 Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質 本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm) 308×310×308 棚段数 5段 外寸法(mm) 360×390×385 アズワン品番 1-6166-11 許容真空度(Pa) 約133(1Torr) 適合ポンプ 推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様 本体 付属品 ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個) 質量(kg) 0.5 サイズ 160×170×122mm 電源(V) AC100~240 50/60Hz1A 最大回転数(min-1[r.p.m]) 7000 モーター ブラシモーター 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 遠心加速度 2680G(最大) アズワン品番 3-7014-21
1台
25,980 税込28,578
当日出荷