遠沈管のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
573件の「遠沈管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遠心管 50mL」、「遠心分離容器」、「遠心チューブ」などの商品も取り扱っております。
オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質 ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体) PP 規格 non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌 放射線照射済 材質(キャップ) HDPE 最大遠心力(xg) 13000
1箱(50本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様 DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃) -80~+121 遠心強度 20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛 あり 滅菌 滅菌済み 材質(キャップ) PE(ポリエチレン) 材質(チューブ) PP(ポリプロピレン) 遠心強度 9400×G
1箱(80個)ほか
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様 RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌 γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷

低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体) PP製 滅菌 放射能(γ線)滅菌済 材質(キャップ) HDPE製
1箱(500個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済 容量(mL) 25 材質 本体/PP、キャップ/HDPE 寸法(mm) Φ30×75 アズワン品番 4-792-01 遠心強度 4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
6,190 税込6,809
当日出荷

EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番 246-0831 形状 自立型 容量(mL) 50 高さ(mm) 116 材質(本体) ポリプロピレン 目盛(mL) 2.5 1袋入数(個) 25 外径(Φmm) 30 アズワン品番 65-1986-99
1袋(25本)
1,198 税込1,318
当日出荷


Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
仕様 オートクレーブ可能 材質(本体) PC(ポロカーボネート) 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン)
1袋(10本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ねじ口遠沈管
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体) パイレックスガラス 材質(キャップ) フェーノール樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質 ポリプロピレン 仕様 ラック材質(ポリスチレン) 滅菌 滅菌済
1ケース(25本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用自立アダプタ
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。 材質 LDPE(低密度ポリエチレン)
1袋(10個)
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL) 10 仕様 EOG滅菌済 長さ(mm) 104.5 材質(本体) アクリル 材質(キャップ) PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm) 16.5 アズワン品番 2-5650-01
1袋(10本)
248 税込273
当日出荷

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可) 容量(mL) 50 アズワン品番 3-038-01
1袋(500本)
23,980 税込26,378
12日以内出荷

各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質 強化硬質ガラス 品名 丸型遠沈管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)