遠沈管 自立のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
110件の「遠沈管 自立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遠心 分離 チューブ」、「遠心チューブ」、「ファルコンチューブ」などの商品も取り扱っております。
γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛 あり 滅菌 滅菌済み 材質(キャップ) PE(ポリエチレン) 材質(チューブ) PP(ポリプロピレン) 遠心強度 9400×G
1箱(80個)ほか
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷


少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済 容量(mL) 25 材質 本体/PP、キャップ/HDPE 寸法(mm) Φ30×75 アズワン品番 4-792-01 遠心強度 4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
6,190 税込6,809
当日出荷

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可) 容量(mL) 50 アズワン品番 3-038-01
1袋(500本)
23,980 税込26,378
12日以内出荷

VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用自立アダプタ
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。 材質 LDPE(低密度ポリエチレン)
1袋(10個)
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番 246-0831 形状 自立型 容量(mL) 50 高さ(mm) 116 材質(本体) ポリプロピレン 目盛(mL) 2.5 1袋入数(個) 25 外径(Φmm) 30 アズワン品番 65-1986-99
1袋(25本)
1,198 税込1,318
当日出荷

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質 ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様 RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
仕様 (無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) 材質 本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR 容量(mL) 25(バルクパック) 目盛 刻印 寸法(Φ×mm) 30×75 耐熱温度(℃) -80~121 アズワン品番 4-792-03 遠心強度 (耐)4000G
1袋(20本)
869 税込956
当日出荷

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌 γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体) PP 規格 non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌 放射線照射済 材質(キャップ) HDPE 最大遠心力(xg) 13000
1箱(50本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開閉しやすい高さのキャップ。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
材質 (本体/CAP)PP/HDPE 寸法(mm) 45×104 容量(mL) 100 アズワン品番 65-1701-18 遠心強度 (許容)3000×g
1箱(80本)
14,980 税込16,478
当日出荷

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌 γ滅菌済み
1セット(48本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

50mLコニカルチューブまたは直径27mmの遠心チューブ1本用のスタンドです。グリップ付は持ち上げた時に台が外れません。ポリスチレン製。
1セット(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様 DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃) -80~+121 遠心強度 20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途RNase・DNase・エンドトキシンフリーγ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ不可) 容量(mL) 50 種別 滅菌済 アズワン品番 3-038-02
1箱(10袋×50本)
37,980 税込41,778
12日以内出荷