- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 遠沈管 25mlのおすすめ人気ランキング
遠沈管 25mlのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新158件の「遠沈管 25ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iwaki 遠沈管」、「遠沈管」、「遠心 分離 チューブ」などの商品も取り扱っております。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)
25
材質
本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)
Φ30×75
アズワン品番
4-792-01
遠心強度
4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
仕様
(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質
本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
容量(mL)
25(バルクパック)
目盛
刻印
寸法(Φ×mm)
30×75
耐熱温度(℃)
-80~121
アズワン品番
4-792-03
遠心強度
(耐)4000G
1袋(20本)
¥869
税込¥956
当日出荷
容量(mL)
25
-80℃で保存可能です。
材質
PP
寸法(Φ×mm)
31×94
遠心強度
9500G
最大容量(mL)
25
容量(mL)
100
材質
(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)
45×104
遠心力(xg)
3000
容量(mL)
15
材質
(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)
17×120
アズワン品番
61-9715-49
1箱(500本)
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛
あり
滅菌
滅菌済み
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)
PP(ポリプロピレン)
遠心強度
9400×G
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)
PP
規格
non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌
放射線照射済
材質(キャップ)
HDPE
最大遠心力(xg)
13000
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)
容量(mL)
50
アズワン品番
3-038-01
1袋(500本)
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様
RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌
γ線滅菌済
スカート付きなので自立します。
容量(mL)
50
材質
PP
高さ(mm)
118
目盛(mL)
2.5
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
29
1袋(50本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様
DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-80~+121
遠心強度
20000G
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番
246-0831
形状
自立型
容量(mL)
50
高さ(mm)
116
材質(本体)
ポリプロピレン
目盛(mL)
2.5
1袋入数(個)
25
外径(Φmm)
30
アズワン品番
65-1986-99
1袋(25本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様
(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質
本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛
白色印刷
耐熱温度(℃)
-80~121
強度(g)
(耐遠心)20000
●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●キャップはトリプルシールで確実に密閉されています。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様
DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
材質
本体/PP、キャップ/HDPE
滅菌
γ線滅菌済
耐熱温度(℃)
‐80~+121
遠心強度
20000G
材質
(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)
29×75
容量(mL)
25
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌
γ滅菌済み