- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 遠藤照明のおすすめ人気ランキング
遠藤照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,569件の「遠藤照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「看板用ライト」、「埋め込み式スポットライト」、「遠藤照明 スポットライト」などの商品も取り扱っております。
寸法(幅W×長さL)(mm)
Φ32.6×1212
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
モジュール光束2390
演色指数(Ra)
82
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途数値データは200V時
色
白
高さ(mm)
32
材質(本体)
樹脂(乳白/白)
タイプ
Φ32
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)
32
光源寿命
40000時間
調光方式
非調光タイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色
白
光源寿命
40000時間
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
消費電力(W)
30.8
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
1406
質量(kg)
0.4
モジュール
29.0(1.2A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
2000
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.9
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
2.1
色
アルミダイキャスト、白
電源(V)
100-242
LED
別売
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
タイプ
40W
電源
電源内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
適合モジュール
3300Lmタイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
1.7
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
光源寿命
30000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
埋込穴(Φmm)
Φ100
仕様
ブローイング工法不可
付属品
別
タイプ
SGI形
電源
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
700TYPE LEDモジュール付
仕様
SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当
材質
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
深さ(mm)
埋込:97
定格寿命(時間)
40000
下面カバー
樹脂(乳白)
Linearシリーズ
仕様
ユニット別売
取付
プラグタイプ
種別
300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)
2.4
電源(V)
100-242
消費電力(W)
31.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
色(本体)
アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
口金
E26
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
360
タイプ
防湿防雨形、E26口金
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当
電球の種類
水銀レフ形LEDランプ
仕様
付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付
長さ(mm)
597
幅(mm)
46
質量(kg)
0.7
色
アルミ(アルマイト仕上)
高さ(mm)
57
電源(V)
100-242
消費電力(W)
11.3
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
LED交換
不可
従来光源
FL20W器具相当
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
消費電力(W)
31.5
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.8
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
色(本体)
アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)
82
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷