- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 遮光 袋のおすすめ人気ランキング
遮光 袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新313件の「遮光 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光 ビニール袋」、「遮光袋 アルミ」、「uv カット 袋」などの商品も取り扱っております。
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)
5~85
光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。
材質
PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。持ち運びに便利な手提げ穴付きです。白地部はボールペンでも記入できます。
種別
幅:240×チャック下長さ:340mm ハンディJ
アズワン品番
8-3329-04
1袋(100枚)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。
有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。
用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止
紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止
紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
100
エスコ品番
EA995AD-120
材質
低密度ポリエチレン
入数(枚)
50
寸法(横×縦)(mm)
320×380
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)
0.1
表面抵抗(Ω)
106以下
種別
導電バッグ
材質
PE(カーボン入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンドタイプです。
5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能
透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)
材質
PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
使用温度範囲(℃)
-40~+90
滅菌済
y線滅菌済
4層構造で、遮光性に優れ、ガス透過は非常に少ない。機械強度に優れています。耐熱温度:70℃
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)
50
表面抵抗(Ω)
1×104以下
種別
導電バッグ
材質
ポリエチレン(カーボン入)
色
ブラック
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)
-30~85
寸法(チャック上)(mm)
32
特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
容量(L)
45
トラスコ品番
828-4083
材質
低密度ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色
シルバー