- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 遮熱 シート ベランダのおすすめ人気ランキング
遮熱 シート ベランダのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新383件の「遮熱 シート ベランダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮熱シート 屋上」、「日よけ ベランダ」、「西日よけ」などの商品も取り扱っております。
急な雨でも安心! 洗濯物を雨からガードします。半透明なので目線よけにもなります。ちょっとした日除けにもなります。下部は通気性の良いメッシュネットになっているので、風も通します。ループを竿に通すだけの簡単取り付け。ずれ止めの竿クリップも2個ついています。使わない時はまとめられるバンド付き。幅180×高さ160cmのLサイズです。旧タイプより高さが10cmアップ! より雨に濡れにくくなりました。
用途雨よけ、目線よけ、ちょっとした日よけに。
付属品
すれ止めクリップ2個
材質
シート:EVA樹脂、メッシュ:ポリエステル、クリップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
1800×1600H
色
無地
質量(g)
560
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
光沢感・高級感・清潔感のあるホワイトパール色です。直射日光を乱反射しシート内部の温度上昇を防ぎます。夏場の温度上昇抑制効果:約5~8℃(測定値であり保証値ではありません)。UV劣化防止剤配合の#4000ポリエチレンクロスシートです。軽くて扱いやすく、防水性にも優れます。
用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートやレジャーシートに。遮熱・遮光シートとしてベランダ等の簡易日よけカーテンとしても便利です。
材質
(シート本体)UV劣化防止剤配合ポリエチレンクロス、(ハトメ)真ちゅう
遮光率(%)
94(測定値であり保証値ではありません)
耐候性
約3年(保証値ではありません)
ハトメ内径(Φmm)
12
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。
色(裏)
ホワイト
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)
約90
●遮熱性の高い日本製の生地を使用したシェード。取付用ハトメ付き。
●銀色のミラータイプの生地が熱線を反射し、高い遮熱性を発揮します。
●場所により3パターンの組織(網目)を持ち、遮熱効果と風通しを発揮します
用途ダイオ 国産の遮光・遮熱ネット使用 窓まわりの猛暑対策 シェード 西日よけに最適 省エネにも効果的風通しのよい省エネシート
材質(ハトメ)
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)
(物干し竿)約7
材質
(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能
日除け・目隠し
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様
ラッセル織
タイプ
フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容
シェード、取付ロープ3m×2本
材質
ポリエチレン
フック
なし
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質
ポリエチレン
紫外線遮断率(%)
約85
メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。
防炎加工生地を使用しています。
一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に
トラスコ品番
439-0067
セット内容
アルミハトメ、吸盤
材質
シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂
色
シルバー/グレー
質量(g)
190
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1350×800×0.25
加工
四方バイアステープ加工
1枚
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。
色(裏)
シルバー
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)
約90
ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しが良く圧迫感を感じにくい。クーラー等との併用で省エネ効果も。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
材質
生地/ポリエステル(PVCコーティング)、ポール/アルミ
色
ブラウン
組立時間
20-30(分)
エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。
難燃性です。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。
色
グリーン
材質
塩ビ
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
20
幅(m)
0.915
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。
1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性
トップコート
主な用途
ベランダ
密度
1.22
粘度(mPa・s)
18000
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40
塗り重ね可能時間(時間)
2(23℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
0.1~0.15(2回)
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに!
また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。
使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質
本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂
形状
ビニールカーテン
幅(cm)
約190
高さ(cm)
約150
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.19
色
白
ハトメ数
30
引裂強度(N)
縦160、横145
引張強度(N/5cm)
縦650、横650
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.3
色
パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)
0.091
引裂強度(N)
130×110
紫外線遮断率(%)
99
耐久性(年)
5年
ハトメピッチ(cm)
30・90
紫外線透過率
0.4%以下
引張強度(N/5cm)
【縦】930【横】850
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵
各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面
仕様
用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
主成分
水性アクリル樹脂塗料
主な用途
屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート
乾燥時間(時間)
夏期/1~3、冬期/3~5
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水、遮熱、耐候
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/2以上、冬期/6以上
日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
色
ブラウン
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。
幅(mm)
400
仕様
UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%