遮熱 ヘルメットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
134件の「遮熱 ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット 日よけ」、「名入れヘルメット」、「胴綱 藤井電工」などの商品も取り扱っております。
エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。
用途飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下) セット内容 内装、あご紐付き 材質 帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 規格 「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用) 溝の状態 色(帽体) ホワイト 頭囲(cm) 53~63 RoHS指令(10物質対応) 対応 衝撃吸収ライナー エアライト 通気孔 あり 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。通気孔付で清涼感がアップします。
材質 帽体:ABS樹脂 トラスコ品番 856-6926 質量(g) 330 2018年トラスコ掲載ページ 6 0122 使用区分 飛来・落下物用。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g) 約440 サイズ(cm) 53~62 ひさし長さ(mm) 約40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
内装 EG4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) トラスコ品番 856-6928 質量(g) 330 2018年トラスコ掲載ページ 6 0122
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 高い通気性と開放感を両立。 建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 材質 (帽体)ABS、(ひさし)PC 仕様 二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g) 465 内装 J型 名入れ 使用区分 飛来落下物・墜落時保護兼用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。通気孔付で清涼感がアップします。
トラスコ品番 856-6925 質量(g) 350 2018年トラスコ掲載ページ 6 0122
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

次世代の超高性能ヘルメット。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
種類 アメリカン 材質(ヘッドバンド) ポリエチレン ひさし長さ(mm) 約33 頭囲(cm) 53~62 材質(ハンモック) ポリエステル 材質(ひさし) ポリカーボネート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様 耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質 帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g) 385 タイプ ライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能 遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装 HA2(成形タイプ) 色(帽体) 遮熱ホワイト 色(ひさし) スモーク 頭囲(cm) 約55.5~60 ひもタイプ ワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付 使用区分 飛来落下物用、墜落時保護用
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり 材質 (帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート 質量(g) 約544 サイズ(cm) 53~62 材質(ヘッドバンド) ポリエチレン 材質(シールド) ポリカーボネート ひさし長さ(mm) 約33 材質(ハンモック) ポリエステル 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。
種類 アメリカン 遮熱ホワイト 材質 (帽体)ABS 適合頭囲(cm) 53~62 内装 EG4
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様 耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質 帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g) 385 タイプ ライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能 遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装 SF(テープタイプ) 色(帽体) 遮熱ホワイト 色(ひさし) スモーク 頭囲(cm) 約55.5~60 ひもタイプ ワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付 使用区分 飛来落下物用、墜落時保護用
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g) 約572(電池含む) サイズ(cm) 53~62 規格 厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源 単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能 防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A)) 正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min) 正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間) 約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
内装 EG4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)シールドレンズ付き遮熱ヘルメット
輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。幅の広い特殊ハードコーディング加工シールドレンズ付き(帽体内に収納できます)。消臭加工材質を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。遮熱材を樹脂に練り込んだ材質を使用しています。輻遮熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 仕様 クリアレンズ、スチロールライナー入り 質量(g) 約538 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm) 約40 頭囲(cm) 53~62 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
5,798 税込6,378
欠品中

強い日差しをアルミ製カバーで遮熱します。 ひさしは竹製なので日除け効果が抜群です。 ヘルメットに簡単に装着できます。 雨が降っても濡れにくい。 滑り止め用ゴムシートとクリップ付き。 使わない時は『遮熱カバー付きTAKEバイザー』の取外しが簡単です。
材質 カバー:アルミ、ひさし:竹 使用目的 暑さ対策 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

遮熱素材の練り込みと優れた通気性で真夏の現場も蒸れずに作業効率アップ!
材質 ABS樹脂
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DICプラスチックヘルメットSYA-CV
ベンチレーション付
仕様 雨垂れ防止溝付 衝撃吸収ライナー あり(SYVA)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。通気孔付きでさらに快適。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 質量(g) 445 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 283×220×152 機能 ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナー エアライト(ブロックライナー) 通気孔 有り 名入れ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型内装「樹脂ライナー」搭載しムレを軽減、また通気孔によるベンチレーション機構がついた快適さを高めたヘルメットです。 今までの衝撃吸収ライナーでは発泡スチロールが風の通り道を塞ぎ、頭部の熱が逃げずムレやすい構造でしたが、樹脂製のライナーにすることで前方からの風が頭部の広い空間に入り込み、熱や湿気を両側頭部から排出できるようになり、より快適になり、作業時の不快感を軽減した構造になりました。 ひさしを短く透明にすることで、上方前方がみやすくなり、視認性の向上により作業効率の改善及び安全性を向上を実現。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 種類 アメリカン ひもタイプ ワンタッチ 材質 (帽体)ABS樹脂(ひさし)PC樹脂 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用 色(ひさし) スモーク 質量(g) 約410 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約288×227×159 規格 厚生労働省保護帽の規格に適合 衝撃吸収ライナー 樹脂ライナー ひさし長さ(mm) 35 通気孔 あり 頭囲(cm) 約54~62 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 名入れ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)