- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 遮眼子のおすすめ人気ランキング
遮眼子のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「遮眼子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビー体重計」、「皮下脂肪厚計」、「ディスポ」などの商品も取り扱っております。
表示
ランドルト氏(国際標準)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
機能的に伸縮自在
セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
ディスポタイプなので、大人数の視力検査でも衛生的です。かわいいゾウさんの形です。
アズワン品番
7-2859-01
密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
材質
上質紙
医薬品医療機器等法
一般医療機器
メジャーの先端を本体の溝にセットして頭囲などを測定します。ボタンを押すだけのワンタッチで巻き取りでき、片手での採寸が可能です。メジャー表面は本体の溝にセットして測定できる目盛表示となっており、メジャー裏面は通常のメジャーとして測定できる目盛表示となっています。
測定範囲(cm)
表面/5.0~157.0(0.1単位)、裏面/0.0~150.0(0.1単位)
材質
本体/ABS、メジャー/ファイバー・ポリ塩化ビニール
質量(g)
約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×20×80
松吉医科器械コード
23-3003-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm)
0~2050
質量(g)
50
本体寸法(mm)
Φ70×22
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1966-01
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様
伸縮式
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
表示
国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
質量(kg)
14.5(本体7.5)
色
ライトピンク
消費電力(W)
5(最大)
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)350×70×840、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)85×195×35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
付属品
専用スイッチ付コード(3.5m)
材質
ボンデ鋼板(メラミン塗装)
質量(kg)
8.2
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×140×650
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10272000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器