避難所パーテーションのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「避難所パーテーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プライバシーテント」、「避難所テント」、「ダンボール パーティション」などの商品も取り扱っております。
緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。 備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。 化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。 組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分) この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。 重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm) 展開時/2000×2000×880 収納時寸法(mm) 縦880×横1030×厚さ40
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です! ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能! 約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。 屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。 屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。 使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。 屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、 オレンジ
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

災害での避難時、プライバシーの確保に役立つワンタッチパーテーションです。 簡単に広がるため少人数、短時間で設営ができます。約4.4m2の空間を確保します。 半面に屋根をつけることにより、プライバシーの確保がよりしやすくなります。半面は解放しているため、採光や換気ができ、周囲とのコミュニケーションが可能です。屋根もワンタッチで開きます。 使用しないときはコンパクトに収納ができます。 本体の生地は難燃加工がされており安心です。 アルミマット、表札なども付属し体育館等ですぐに使用ができます。 設営、収納と繰り返し使用が簡単にできます。
セット内容 間仕切り本体1、収納袋1、屋根1、表札1、伝言板1、ボード消し1、砂袋4、アルミマット1 材質 ポリエステルスチールスプリング 質量(kg) 5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 720×720×80
1セット
23,980 税込26,378
22日以内出荷

株式会社 クルーズプライバシーテント
災害発生時に避難所でのプライバシーを守ります。組み立てが簡単で省スペースで保管できます。防炎素材を使用しているので安心です。
付属品 テント収納袋、アルミ敷きマット1枚、取り扱い説明書 材質 ポリエステル、スチールワイヤー ブルー 関連資料 プライバシーテントチラシ(0.95MB)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様 お客様組立 材質 段ボール 質量(kg) 本体:14.9、外箱:15.5 寸法(幅W×高さH)(mm) パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体(横連結時):10000×210×1500、外箱:1013×1500×95 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,880 税込21,868
5日以内出荷

柔軟性のあるFRPポールと抗菌加工の影が見えにくい裏面アルミコーティング素材を使用した避難所用のプライベートテントになります。 天井幕に通気口のメッシュ、窓蓋を巻き留めれば中の様子を見る事ができ、窓蓋を閉めればプライベートな空間になります。 出入口はバリアフリーになっています。
用途避難所や、災害時の備えなどに。 付属品 ポール×2本、幕体×1枚、収納バッグ 材質 (ポール)FRP/(幕体)ポリエステル/(裏面)ポリエステルメッシュ
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

展示会、イベント、研修会など利用スペースを設けるときに必要なパーティション。人が隠れるほどの大きさのパーティションは、運ぶのにも保管するのにも手間がかかります。そこで、軽量で耐久性も高いプラスチックダンボール製のパーティションを制作しました。畳んでコンパクト。使用時は大きく広がりしっかり目隠しできます。訪問健康診断など様々なシーンでご使用いただけます。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 約3.2(1枚あたり) 目付(g/m2) 800 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 1700×2380×5(展開時)、1700×476×25(収納時)
1セット(5枚)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
トラスコ品番 263-0935 セット内容 パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2 材質 段ボール 幅(mm) 7600 高さ(mm) 1500 取付方式 自立式 奥行(mm) 210 材質(パネル) 段ボール
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

設置も移動もラクラク!避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!専用不織布(51359)は別売・超軽量・間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!
セット内容 本体(未組立て)×1 クリップ×2 材質 ABS、鉄、ステンレス 寸法(mm) 組立最大時:2000×800×420 アズワン品番 64-8310-47
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

収納バックから取り出し広げるだけの簡単設置!重量も軽いため女性1人で持ち運び可能・手軽に広げることができます。 収納の際はくるっと丸めてゴムベルトで止めるだけで小さくまとまります。収納時サイズも小さいため保管時にスペースを取らず倉庫などに大量に保管可能です。 らくらくシェルターテントの屋根・入口にはポリエステル生地とメッシュ生地の2種類が取付されています。本体生地は防炎認定品を使用しております。(メッシュ部分は非防炎となります) 就寝時や更衣時に外部から見えないようにする場合はポリエステル生地を、換気や光を入れたい場合はメッシュ生地を使用するなど場面によって使い分けが可能、避難所ストレスを緩和します。 開閉は両面スラスのファスナーで行うため外側からでも内側からでも開閉が可能です。巻上げ時に綺麗にまとめることができるタッセル付です。
用途集団生活が余儀なくされる避難所内、プライベート空間の確保に。収納バッグから出して広げるだけで簡単設営に。 仕様 防炎製品認定番号:F0-20-155 ブルー
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで簡単に組み立て可能 天井なし。囲いテント
仕様 ●使用時サイズ(W×D×H)mm:2000×2000×1800●収納時サイズ(W×D×H)mm:800×800×100●重量(kg):5●支柱幅:約2cm●材質:本体生地:210Tポリエステル フレーム:PVCパイプ付きスチール●梱包サイズ:1200×1200×1200●梱包重量:約5500g●カラー:うぐいす色 アズワン品番 65-2240-96
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。 普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。 耐荷重も十分で強度があります。 ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能 パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。
用途災害時の非常用ベッド 幅(mm) 1005 質量(kg) 11.9 高さ(mm) 1400 奥行(mm) 1985 耐荷重(kg) 172
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]専用不織布(1000×2000×0.4mm)
避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!本体200cm クリップ2個組付(51358)は別売.間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 1000×2000×0.4 アズワン品番 64-8310-48
1枚
182 税込200
当日出荷

避難所での様々な問題をシェルターテントで解決!【避難所の問題点】1.施設の定員オーバー2.隔離空間が無い環境3.隔離資材の問題【シェルターテントのメリット】1.プライベートな空間を確保床面積4、5.7を確保。天井は1.8mあり圧迫感を改善。2.覗き見、盗難対策に配慮シート素材はポリエステル。透過性が低く入口はメッシュ+シートの二重加工。3.感染症、防虫対策に対応天井の全面がメッシュシート加工。防虫及び空気の入れ替えが可能。4.設置と撤去を簡素化させた設計組立、収納に工具や特別な技術は不要。収納はコンパクトな折畳式。5.環境問題に配慮使用後に消毒、消臭を行うことで再利用することが可能。
用途避難所及び備蓄用倉庫 種類 屋内用折畳式テント 収容人数 シェルターテント2400(2人~4人) ※バスケットコート一面に設置可能な個数は50戸 組立方法 簡易式(設置時間約2分/収納時間約2分) サイズ D2400×W2400×H1800mm(収納時:直径900×100mm) 材質 ポリエステル100% 190T(天井メッシュシート) 質量(kg) 7.5 アズワン品番 64-9699-26
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷


災害時、避難所の生活では、プライバシーが守られない・感染症対策がなされていないなど問題が蓄積しています。そんな避難生活を快適にサポートしてくれる3~4人用の災害避難テント。食事や寝るとき、部屋数が少ない場合の仕切りとして、感染症のリスクを軽減するのにも効果的なテントです。ジッパーで簡単に天井の開け閉めが可能なので、圧迫感が軽減され、お子様でもリラックスしてお過ごしいただけます。天井部と扉にはメッシュ生地を使用しているので通気性が良く、長時間使用しても空気がこもらず快適に過ごせます。二重扉になっているので就寝や着替えの際のプライバシーを保護します。ポップアップ式で、工具も不要なので、1人でも設置が可能です。
用途・災害時、ワークスペースや子供の遊び場、園芸用の簡易ハウスや、レジャーやイベントの休憩スペースなどに。 セット内容 テント本体×1、巾着袋(重し用)×4、収納袋×1、アルミマット×1取扱説明書 質量(kg) 4.2 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 210×210×150
1台
14,364 税込15,800
5日以内出荷

昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品 ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら 質量(kg) 約8.6(ベッド本体のみ約7.5) 耐荷重(kg) 検査機の最大700(静止時) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 外箱:167×813×615 本体寸法(縦×横×高さ)(mm) 810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷