避雷 接続端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
145件の「避雷 接続端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鬼より線」、「接続端子」、「接地埋設標」などの商品も取り扱っております。
3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に 種類 裸圧着端子 端子形状 角形 形状 円形(圧縮)より線 種別 銅導体 適合規格 JCAA準拠
1個
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1巻(5m)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 特性 耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体) JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 材質(座金) JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テンパール工業接地端子盤
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm) 120 スペース 送り:無、下部:無 種類 標準分電盤 縦(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体) JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 材質(座金) JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:1 塗装色 ミラー仕上(塗装なし) 仕様 防塵・防水構造 材質 ステンレス(SUS304) 保護等級 IP55 有効深さ(mm) 65 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 カバー:ねじ止め(ステンレス製) 取付基板 鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類 裸圧着端子 端子形状 丸形 特性 耐震動、防じん
1箱(200個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。 規格 総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

大阪避雷針工業(OHK)接地極標示板 縦型
材質 ステンレス 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 140×90×1.5
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類 裸圧着端子 端子形状 二つ穴端子 取付穴径(Φmm) 6.9
1袋(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)