- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 避雷器 電源のおすすめ人気ランキング
避雷器 電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新506件の「避雷器 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サージ プロテクター」、「自動復帰ブレーカー」、「雷サージ コンセント パナソニック」などの商品も取り扱っております。
電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。
エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応
性能
避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-5~55
構造
プラグイン構造
材質(ねじ部)
鉄にニッケルメッキ
接続方式
M4ねじ端子接続
応答時間
0.1μs以下
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
締付トルク(N・m)
0.8
漏れ電流(mA)
・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて
最大負荷電流(A)
1
最大使用電圧(V)
線間:120AC(波高値170)
動作開始電圧(V)
・線間:190・線-接地間:410
保護クラス
(Up)・線間:400・線-接地間:800
耐電圧(V/min)
ベース部1500AC(端子一括と接地端子間)
直列抵抗/線(Ω)
「内部」0.4以下(往復2線)
放電耐量(A)
1000(8/20μs)
使用湿度範囲(%RH)
30~90(結露しないこと)
付加コード
DINレールアダプタなし
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
動作開始電圧(V)
(線間)390、(大地間)600
放電耐量(kA)
6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。
計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。
JIS対応
アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
適合規格
CE、UL適合なし
補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。
チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
性能
サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1
取付
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
構造
プラグイン構造
材質(ねじ部)
鉄にニッケルメッキ
接続方式
M4ねじ端子接続
応答時間
・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下
ランプ
・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
電池
(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可
締付トルク(N・m)
0.8
漏れ電流(mA)
・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて
最大負荷電流(A)
0.1
最大使用電圧(V)
・線間:30V・線-接地間:±160V
保護クラス
(Up)・@1kV(100A)。線間:45V。線-接地間:±650V。・@2kV(1kA)。線間:50V。線-接地間:±650V
判定方法
寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定。劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定
直列抵抗/線(Ω)
「内部」20±10%(往復2線)
放電耐量(A)
Imax:5000(8/20μs)
静電容量(pF)
・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにて
ボタン仕様
チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露しないこと)
電池寿命(年)
10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
2Aまでの電源回路に使用可能です。
50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。
電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護
使用温度範囲(℃)
-5~55
取付
壁またはDINレール取付
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
締付トルク(N・m)
0.8
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
使用湿度範囲(%RH)
30~90(結露しないこと)
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。
僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。
複合形保護回路による優れた保護性能。
便利なDINレール取付、DINレール接地。
モニタランプ付。
アプリケーション例・・・小容量の制御用DC電源装置の保護、電子機器の電源保護
電源電圧(V)
24 DC
1個
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護5Aまでの電源回路に使用可。
サージ吸収素子が壊れても供給電源を遮断せず、素子が壊れたことを表示すると同時に異常接点で外部に通報
素子部だけの差し換えで停電なしに復旧
アプリケーション例・・・計装機器、テレメータ、シーケンサ、コンピュータ等の電源回路の保護
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)
250
使用電圧(V)
275
寿命
(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5
電圧防護レベル(V)
1500
放電開始電圧(V)
800±20%
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
規格
JIS C 5381-1に準拠
消費電力(W)
1以下
最大使用電圧(V)
(連続)AC110/220(50/60Hz)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
効率化・コンパクト化。
プラグインタイプ。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護
コンピュータや電子機器関係の電源保護
火災報知機の電源保護
その他低圧機器の電源保護
公称放電電流(8/20μs)(kA)
20
最大放電電流(8/20μs)(kA)
40
仕様
自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流
取付方式
DINレール取付
使用温度範囲(℃)
-20~70
規格
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
端子ねじ
線路側・接地側ともにM5ネジ
保護等級
IP20
接続可能電線(mm2)
線路側・接地側ともに5.5~14
JISクラス
クラスII・III(JIS C 5381-11)対応
配線方式
圧着端子(M5ネジ用)を使用
UL規格
認証
通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
RS485回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS 規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
質量(g)
約90
規格
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラス
クラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐インパルス
C2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA
挿入損失(dB)
1.5以下
直列抵抗/線(Ω)
3
応答性に優れ、無続流。
コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。
劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)
-20~+50
使用電圧(V)
(最大連続)単相2線110 AC
適合電線(mm2)
2~5.5
保護等級
IP20
動作開始電圧(V)
270±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
(線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
安全ブレーカと同寸法。
分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。
取り付け工事が容易。
1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。
アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)
約90
定格電圧(V)
AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路
動作開始電圧(V)
(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%
放電耐量(kA)
10(1回)
制限電圧(V)
(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
ソルダーレス端子
相線式
1Φ2W
動作時間
(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動式
過電圧保護
(定格動作過電圧)135V。(定格不動作過電圧)125V
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。
電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。
並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。
放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。
放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。
エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。
万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。
また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。
電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。
JIS C 5381-1 準拠
アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ
仕様
●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ)
性能
避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ
取付
DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。)
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-5~55
構造
プラグイン構造
表示
点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動))
接続方式
・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m)
電源電圧(V)
220 AC
保護等級
IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合)
応答時間
20ns以下
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
ライン-警報出力間 100以上/500V DC
漏れ電流(mA)
1以下
最小適合負荷
5V DC 1mA
警報出力
感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点)
定格負荷
250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷)
最大使用電圧(V)
AC320
動作開始電圧(V)
min460(波高値)
放電耐量(kA)
20×2回(8/20μs)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
キー
電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別
適合電線サイズ
・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm
制限電圧(V)
max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」
安全機能
感熱切離し回路内蔵
耐電圧(V/min)
ライン-警報出力間 2000AC
使用湿度範囲(%RH)
30~90(結露しないこと)
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(g)
約215
構造
本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×102×64
保護等級
IP20
取付け方法
DINレール取付(壁取付可能)
応答速度
3ns以下
漏れ電流(μA)
20以下
使用場所
機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)
40kA:L-L-E 間
接地
D種
締め付け強度(N・m)
1.27~1.96
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷