- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- 都市ガス用 メタルホース 屋外用のおすすめ人気ランキング
都市ガス用 メタルホース 屋外用のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新91件の「都市ガス用 メタルホース 屋外用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「都市ガス用 配管」、「フレキシブルガス管」、「湯沸かし器ガスホース」などの商品も取り扱っております。
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
使用ガス
都市ガス用
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
長さ(m)
30
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
色
アイボリー
使用ガス
都市ガス用
LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
内径(Φmm)
10
長さ(mm)
600
質量(kg)
約0.25
接続
R1/2
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
使用ガス
都市ガス
規格
20A×5m
アズワン品番
64-5124-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管
使用ガス
都市ガス
色
グレー
LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
内径(Φmm)
10
長さ(mm)
900
質量(kg)
約0.3
接続
R1/2
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガス
LPガス
Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管
使用ガス
都市ガス
色
アイボリー
使用ガス
都市ガス
長さ(mm)
13
タイプ
S型
ねじ寸法
1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガス
LPガス
使用ガス
都市ガス
規格
PT1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷