- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- 都市ガス用 配管のおすすめ人気ランキング
都市ガス用 配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新411件の「都市ガス用 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「都市 ガス 配管 サイズ」、「ガス部材」、「フレキシブルガス管」などの商品も取り扱っております。
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
長さ(m)
30
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
使用ガス
都市ガス
規格
PT1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用
ホース長さ(m)
10
呼び
15A
使用ガス
都市ガス
アズワン品番
64-5124-49
1巻(10m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
使用ガス
都市ガス
規格
20A×R3/4・Rc3/4
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。
トラスコ品番
374-8804
色
アイボリー
タイプ
脱アミド型
主成分
シリコーン樹脂
比重
1.23
粘度(Pa・s)
600
タックフリータイム(分)
20
危険物の類別
非危険物
1本(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
種別
ネジ無
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
色
アイボリー
使用ガス
都市ガス用
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
使用ガス
都市ガス
規格
20A×5m
アズワン品番
64-5124-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
使用ガス
都市ガス用
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質
(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)