- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- 都市ガス用ゴム管のおすすめ人気ランキング
都市ガス用ゴム管のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新127件の「都市ガス用ゴム管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「都市ガス ガスホース」、「ガスストーブ ホース」、「ゴム管止め」などの商品も取り扱っております。
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用
ホース長さ(m)
10
呼び
15A
使用ガス
都市ガス
アズワン品番
64-5124-49
1巻(10m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内径×外径(Φmm)
9.5×15.5
長さ(m)
1
用途溶断用
内径(Φmm)
9.5
使用圧力(MPa)
2.0
仕様
ホース径。Φ9.5mm
色
オレンジ
外径(Φmm)
16.3
概略質量(g/m)
185
取扱説明書
(2.1MB)
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に
エスコ品番
EA467CA-13
色
ベージュ
質量(g/個)
約6
呼び内径(mm)
13
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
カプラータイプ
小池
付属品
ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様
小池・日東ミニコック
種別
コック式
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に
エスコ品番
EA467CA-9.5
色
ベージュ
質量(g/個)
約5
呼び内径(mm)
9.5
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
色
オレンジ
表示
LMN
外径(Φmm)
16.5
補強層
2S
概略質量(g/m)
190
内径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
カプラータイプ
小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。
材質
鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)
9.5
使用ガス
都市ガス
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。
材質
鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)
13
使用ガス
都市ガス
ホース外径(Φmm)
18
色
緑
最高使用圧力(MPa)
2.0