配管 ねじ切り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
122件の「配管 ねじ切り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動ねじ切り機」、「電動ネジ切機」、「パイプ ねじ切り」などの商品も取り扱っております。
ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番 829-1458 セット内容 チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W) 500 電源(V) AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56 トラスコ品番 298-1670 質量(kg) 32.5 ねじ切り能力 8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様 標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2 トラスコ品番 298-1661 型式 S40A3 電源(V) 100 消費電力(W) 500 能力 ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B) コード長さ(m) 電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
付属品 ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1 適合 ダイヘッド:NS25AD8A-10A 電源(V) AC100 消費電力(W) 400 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 55 ねじ切り能力 8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A) 電源コード(m) 1.7
1台
249,800 税込274,780
当日出荷


電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番 122-7548 質量(kg) 12 ねじ切り能力 1/2~2 適合パイプ 水道・ガス管用
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m]) 52 付属品 ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合 (ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番 297-3855 質量(kg) 19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×317×320 モーター 100V 350W ねじ切り能力 (水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。 トラスコ品番 122-7602 型式 2RC 能力 ねじ切(B):19~39 適合パイプ 薄鋼電線管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷


二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W) 600 電源(V) AC100 電源コード(m) 3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 31 トラスコ品番 448-9306 質量(kg) 64 ねじ切り能力 15A~80A(1/2B~3B)
1台
599,800 税込659,780
当日出荷

1台
289,800 税込318,780
当日出荷

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。 トラスコ品番 122-7599 型式 2R3 能力 ねじ切(B):1/4~1 1/4 適合パイプ 水道・ガス管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用 質量(kg) 7.4 ねじ切り能力 1/4~1 1/4 付属品 チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4 トラスコ品番 122-7530 種別 ラチェット付オスタ型
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品 樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4” 質量(kg) 5.5 ねじ切り能力 1/2”~1-1/4 本体長さ(mm) 545
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W) 750 電源(V) 100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 40、110 付属品 (ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75) トラスコ品番 367-2638 質量(kg) 40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (機械)460×350×280 モーター シリース ねじ切り能力 厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
1台
359,800 税込395,780
翌日出荷

1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品 樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2" 質量(kg) 10.5 ねじ切り能力 1/2”~2” 本体長さ(mm) 870
1個
100,100 税込110,110
翌日出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応 消費電力(W) 600 電源(V) AC100 電源コード(m) 3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 31 トラスコ品番 448-9322 質量(kg) 63 ねじ切り能力 8A~80A(1/4B~3B)
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W) 600 電源(V) AC100 電源コード(m) 3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 41 トラスコ品番 485-4594 質量(kg) 46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×390×380 ねじ切り能力 8A-50A(1/4B-2B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷