- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 配管 スーパーブリッジのおすすめ人気ランキング
配管 スーパーブリッジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「配管 スーパーブリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管組立用治具」、「配管ステップ」、「ブリッジ」などの商品も取り扱っております。
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上
(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装。(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装。(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ハンドル)ステンレス鋼/-。(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき。(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
本体が薄く、エルボの固定が簡単です。 配管接触部にステンレス材料を使用しているため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用できます。
用途パイプとパイプ、継手の、迅速で正確な固定・芯出し・仮付けに。
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
8~30
全長(mm)
135
材質(本体)
スチール
エスコ品番
EA319E-30
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し
仕様
ステンレス管対応
トラスコ品番
480-7201
質量(kg)
1.8
能力(inch)
(パイプ固定)1~2-1/2
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し
仕様
ステンレス管対応
トラスコ品番
480-7227
質量(kg)
7.7
能力(inch)
(パイプ固定)5~12
1個
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。
種類
その他バイス
材質(本体)
スチール
主な用途
溶接作業
厚さ(mm)
(アングル部)6
幅(mm)
(アングル部)150
高さ(mm)
(アングル部)50
質量(g)
2300
適合管径(Φmm)
34~165
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。
また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
70
寸法L(mm)
225
タイプ
9R
寸法A(mm)
71
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
69
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
用途フランジの水平出しに。
仕様
フランジ穴ピッチ:60~195mm。ボルト穴径:Φ16~41mm
トラスコ品番
838-1117
アズワン品番
64-6751-53
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
白管用。脚が短いショートタイプ。
ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)
100
質量(g)
550
全長×幅W(mm)
220×120
締付け力
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
永久磁石一体型ボディです。
フランジの直角出しに。
仕様
適応パイプ:1~。スコヤ幅:20~50mm
トラスコ品番
838-1116
アズワン品番
64-6751-52
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。
薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。
保持角度(°)
任意
しっかり締め付け、耐久性に優れています
用途鋼管用
迅速に簡単にアースクリップができます。
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に
最大電流(A)
800
エスコ品番
EA315-15
質量(kg)
1.6
内径×外径(Φmm)
【マグネット部】31×73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【ハンドル部】110×31×12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
238×90×64
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
上・下・横の3方向から締める工具です。
用途木工作業や組み立て作業の固定・接着・釘打ちなどの使用します。
トラスコ品番
859-1954
材質
鋼板製
口の開き(mm)
60(タテ)
口深(mm)
60(ヨコ)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷