配管 ブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,324件の「配管 ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドブロック 400」、「コンクリートブロック 固定」、「エアコン室外機ベース」などの商品も取り扱っております。
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 (ブロック部)モルタル。(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm) 30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック 仕様 どぶメッキダクターレール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質 (ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様 ゴムシート付 寸法W1(mm) 120 寸法W2(mm) 110
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
寸法H(mm) 100 材質 (ブロック部)モルタル 最大積載量(kg) 200
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
ミルキーホワイト 材質 プラスチック製(コンクリートブロック入) 許容静荷重(kN[kgf]) 2.94(300)
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 付属品 ドブボルト付 幅(mm) 110 高さ(mm) 100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 付属品 ドブボルト付 幅(mm) 130 高さ(mm) 120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品 ボルトセット付 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm) 70 幅(mm) 80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質 コンクリート 付属品 ボルトセット 仕様 アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm) 120 寸法W2(mm) 110 寸法H(mm) 100 許容面荷重(N[kgf]) 7840[800]
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質 PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。 レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック 仕様 ステンレスハンガーレール 幅(mm) 100
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg) 4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品 ボルト無し 仕様 ステンレスレール 高さ(mm) 120 幅(mm) 130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)