配管 伸縮 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
262件の「配管 伸縮 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 伸縮」、「水道 部材」、「伸縮可とう継手」などの商品も取り扱っております。
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質 フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状 単式内圧形 形式 ベローズ形 使用流体 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃) 220以下 適合流体 蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ) SUS316L 適合圧力(MPa) 1.0以下 伸縮量(mm) 伸び:10。縮み:25 材質(継手) SS(鋼)フランジ 材質(外筒) STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒) SUS316L
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイ伸縮継手
種類 伸縮継手 形状 ストレート 材質 黄銅 仕様 パッキン付き
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -10~70 最高圧力(MPa) 1 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム) EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°) 15
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A) 200 材質 ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg) 16 使用温度範囲(℃) -20~450 呼び径(B) 8 最高使用圧力(MPa) 0.2 接続方式 フランジ接続(JIS5K) 適合流体 空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質 本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類 伸縮管継手 形式 ベローズ式(複式A) 最高温度(℃) 220 伸縮範囲(mm) 最大伸縮長さ:伸び20、縮み50 最高圧力(MPa) 1 接続 JIS 10Kフランジ 使用流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ) SUS316L 伸縮量(mm) 伸び20 縮み50 材質(外筒) 炭素鋼 材質(内筒) ステンレス鋼(SUS316L)
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 材質 ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状 フランジ 接続方法 フランジ 使用流体 空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格 JIS 5K 適合流体 空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
形状 伸縮継手 タイプ HI 使用流体 水道用
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類 伸縮管継手 形式 ベローズ式(単式A) 最高温度(℃) 220 最高圧力(MPa) 0.98 接続 JIS 10KRFフランジ 使用流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格 JIS B 2352準拠品 適合流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm) 伸び10 縮み25
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質 フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状 複式内圧形 形式 ベローズ形 使用流体 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃) 220以下 適合流体 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ) SUS316L 適合圧力(MPa) 1.0以下 伸縮量(mm) 伸び:20。縮み:50 材質(継手) SS(鋼)フランジ 材質(外筒) 圧延鋼材 材質(内筒) SUS316L 特性 独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 0~45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA471CE-20A 材質 本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状 伸縮ジョイント
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

エスコ品番 EA471CE-25A 材質 本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状 伸縮ジョイント
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400) 仕様 JIS 10K 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 フランジ接続 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備 使用流体 冷温水 偏角(許容変位量)(°) 5(取付け時:1) 圧縮(許容変位量)(mm) 5(取付け時:2)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収 材質 (緩衝材)ウレタンゴム 材質(本体) (内層)SUS316L (外層)SUS304 使用温度範囲(℃) 0~80 規格 JIS10KF 長さL(mm) 150 最高使用圧力(MPa) 1 材質(フランジ) SS400 材質(ボルト) SS400 材質(ホルダー) SS400 材質(ワッシャー) SS400 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.14MB)
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。 材質 黄銅 形状 縮継手 外ネジ G1/2 接続ねじ種類 G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 仕様 JIS 5K 材質 (ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400) 接続 フランジ接続 使用流体 空気・排気ガス(非腐食性流体に限る) 適合流体 空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1台
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)