配管 固定のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
2,827件の「配管 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支持金物 配管」、「配管 固定 金具」、「配管支持金具」などの商品も取り扱っております。
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類 フロアーバンド 材質 スチール電気亜鉛メッキ
1個
特価
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g) 7.2 トラスコ品番 761-5451 材質 PE(SLバンド)、POM(SLサドル) アイボリー
1本
59 税込65
当日出荷

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管 20A 適合管外径(Φmm) 26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様 パイプを吊り、固定するバンドです 付属品 組式タンバックル 種類 吊バンド
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm) 3~16 材質 ステンレス 許容荷重(kg) 40 寸法A(mm) 33 寸法B(mm) 47 適合吊りボルト W3/8
1個
659 税込725
当日出荷

組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様 パイプを吊り、固定するバンドです 種類 吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質 ユニクロメッキ ボルト径d W3/8 寸法W1(mm) 25 寸法W2(mm) 32 寸法t1(mm) 2 寸法t2(mm) 2.6
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
1個
609 税込670
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプホルダー
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合 三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応 使用環境温度(℃) -20~60
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合 サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
1箱(10本)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷