- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 配管 固定バンドのおすすめ人気ランキング
配管 固定バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新214件の「配管 固定バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 固定 バンド」、「配管用バンド」、「固定バンド金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。
13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質
スチール(電気メッキ)
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
ヘッダー固定用支持金具
仕様
Uバンド付、ヘッダー固定用支持金具
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
種類
吊バンド
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
架台への固定が可能です。
材質
ステンレス
厚さt(mm)
2
ボルト穴径(Φmm)
11
締め付け幅(mm)
25
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質
SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
材質
PA66
種類
支持金具
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ