- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- 配管 表示 プレートのおすすめ人気ランキング
配管 表示 プレートのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新263件の「配管 表示 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 表示 札」、「白無地板」、「配管 表示」などの商品も取り扱っております。
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)
2.4
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様
片面表示、4mmΦ穴×上1
材質
アクリル
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
65×45
質量(g)
46
取付方式
札
サヤ管の配管表示に使用します。
表示内容
印刷 無
適合管の呼び
サヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
1箱(10本)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
配線の行き先表示に使用します。
ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK!
印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm)
行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)
5
適合ケーブル
LAN(CAT5)・USBケーブル
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)
100
材質
ナイロン
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
穴径(Φmm)
4
タイプ
両面表示
取付方式
札
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容
白無地
取付け方法
吊り下げ
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
2
サヤ管の配管表示に使用します。
材質
ABS
長さ(mm)
50
内径(Φmm)
34.5
外径(Φmm)
37.5
適合管の呼び
サヤ管36
用途さや管の配管表示に
適合管
(さや)22~30
あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。
材質
ユニシート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様
4mmΦ穴上1
色
白無地
取付け方法
吊り下げ
バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。
取付方式
札
材質
アクリル
仕様
片面表示
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
46
縦(mm)
65
横(mm)
45
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。
材質
ユニシート
トラスコ品番
737-3813
質量(kg)
4
サイズ
ロール
文字内容
無地
サイズ(mm)
250×50m巻×0.25厚
1巻
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
サヤ管の配管表示に使用します。
表示内容
印刷 無
適合管の呼び
サヤ管22~30、ダ円サヤ管7
1箱(10本)
¥759
税込¥835
翌々日出荷