- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- 配管 表示 札のおすすめ人気ランキング
配管 表示 札のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新167件の「配管 表示 札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 表示 プレート」、「配管 表示」、「表示札」などの商品も取り扱っております。
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
取付方式
札
色
白
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容
白無地
取付け方法
吊り下げ
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
2
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様
片面表示、4mmΦ穴×上1
材質
アクリル
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
65×45
質量(g)
46
取付方式
札
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
質量(g)
100
仕様
ステンレス二重カン付
材質
本体・プレート/ABS樹脂。ボタン/ポリカーボネート
取付方式
札
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様
4mmΦ穴上1
色
白無地
取付け方法
吊り下げ
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
取付方式
札
長さ(mm)
150
バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。
取付方式
札
材質
アクリル
仕様
片面表示
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
46
縦(mm)
65
横(mm)
45
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
表面ポリエステル加工、片面印刷
寸法(mm)
90×50×1.5
質量(g)
10
穴径(Φmm)
4
穴数
1
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式
札
材質
吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
文字色
白
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
厚さ(mm)
2
質量(g)
19
仕様
両面表示
材質
エコユニボード
取付方式
4mmΦ穴上1
表示内容
無地
材質
札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル
トラスコ品番
116-1297
厚さ(mm)
2.5
色
白
質量(g)
7
縦(mm)
60
横(mm)
40
穴径(mm)
4
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
材質
アクリル
エスコ品番
EA956V-7A
形状
小判型
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
45×30
色
クリーンホワイト
質量(g)
約19(1パック当り)
穴径(Φmm)
2
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
水・熱に強いアルミ製!
仕様
裏面粘着
材質
アルミ
取付方式
ステッカー
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×47×2.5
質量(g)
44
仕様
4mmΦ穴上1
材質
アクリル
取付方式
札
穴径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
約80
アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
仕様
片面表示
材質
アクリル
厚さ(mm)
約2.5
穴径(Φmm)
4
寸法(縦×横)(mm)
65×45
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)
2.4
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に
取付方式
吊り下げ
材質
アクリル
仕様
フチ色両面表示
質量(g)
490
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×450×3(Φ5mm穴上2)