配管の水抜きのおすすめ人気ランキング

2025/07/22更新
130件の「配管の水抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水抜きカップリング」、「水抜き栓 電動」、「凍結防止水抜き栓」などの商品も取り扱っております。

マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
寸法L(mm) 96 寸法D(Φmm) 53 適合管 マシンフレキ28
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
穴数 1
1個
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水抜き式カップリング
用途水抜き式カップリング 材質(本体) 亜鉛合金ダイカスト 仕様 非防水 適合 【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB トラスコ品番 158-4221 質量(g) 61 寸法L(mm) 49 寸法A(mm) 28.6 使用周囲温度(℃) -20~90 最大外径(mm) 【挿入可ケーブル】10
1個
479 税込527
3日以内出荷

1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

水抜きカップリングを相互に接続するためのカップリングでJF・MJF内に溜まった水をドレンする構造です。
1個
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷



サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合 JIS規格水栓呼13用 材質 黄銅 呼び径(mm) 13 本体形状 三角 色(キャップ) 黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法 13
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様 Oリング付 ベージュ
1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミヤコ水抜き栓
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法 13
1個
689 税込758
3日以内出荷

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級 IP67 使用温度範囲(℃) -20~60 機能 防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)