- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 配管シューのおすすめ人気ランキング
配管シューのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新843件の「配管シュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ シュー」、「ウレタン バンド」、「フランジ固定金具」などの商品も取り扱っております。
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)
ユニクロ
種類
スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)
-110~+100
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)
ユニクロ
種類
スリーパー+Uボルト
連続使用温度(℃)
-110~+100
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類
スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)
ユニクロ
寸法L(mm)
50
連続使用温度(℃)
-110~+100
寸法D
W3/8
締付BN
W5/16
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質
SUS304
種類
Uバンド
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。
仕上
電気亜鉛メッキ
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工
適合配管径(inch)
1/2-1.3/8
トラスコ品番
836-9084
セット内容
シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個
タイプ
インチ用
肉厚(inch)
【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20
曲げ角度
0~180°
曲げ半径(mm)
52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。
付属品
3/8ナット×2個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
W3/8
寸法t(mm)
2.0
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
SGP
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品
3/8ナット×2個
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)
W3/8
寸法t(mm)
2.3