配管圧力計のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
209件の「配管圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルドン管圧力計」、「ポンプ圧力計」、「圧力計 配管継手」などの商品も取り扱っております。
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 114 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 14 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 O型 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 外径(Φmm) 100 質量(g) 約400
1個ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (970種類の商品があります)

呼び径(A) 10 呼び径(B) 3/8 材質 ステンレス(SUS304) ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質 ステンレス(生地) 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 20
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度 ±1.6%F.S. ケース形状 A枠(立型つば無し) 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計 主要材質 黄銅 測定流体 空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm) 100 形状 立形ツバ無し(AT) 接続ねじ 3/8G(PF) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 103 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 42 寸法C(mm) 16 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質 仕様 O型 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g) 410 種類 汎用圧力計 接続ねじ G3/8B 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 汎用圧力計 寸法L(mm) 17 寸法H(mm) 109 寸法a(mm) 15.5 寸法D(Φmm) 78 接続ねじ G3/8B(PF) 材質(ケース) アルミ金色 寸法b(mm) 39 大きさ Φ75 寸法h(mm) 70 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 18 適合流体 気体または液体 接続形状 T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g) 410 種類 汎用圧力計
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 種類 汎用圧力計 材質(ケース) ケース:スチール 目盛カバー:ガラス 材質(株) 黄銅(真鍮) ねじサイズ G3/8
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm) 100 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ケース:スチール 目盛カバー:ガラス 測定流体 気体、液体 材質(株) 黄銅(真鍮) ねじサイズ G3/8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)