- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 配管支持 15Aのおすすめ人気ランキング
配管支持 15Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新139件の「配管支持 15A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管支持金具」、「配管支持」、「フレキ 固定金具」などの商品も取り扱っております。
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質
SUS304
呼び径(A)
15
適合管外径(Φmm)
21.7
幅(mm)
25
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
27.2
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
寸法D(Φmm)
13.8
寸法B(mm)
25
寸法C
M8
立バンド用の取付足。
幅(mm)
25
タイプ
板プレス加工タイプ
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
立バンドの取付足です。
種類
T足
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルト
W3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
サニタリー継手
材質
ステンレス
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質
電気亜鉛めっき
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。
六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。
ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
関連資料
承認図(0.1MB)
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
仕様
75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4.5
高さ(mm)
75
アンカー穴(mm)
Φ12×15
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上
鉄
呼び径(A)
15
仕様
クロメート
付属品
3/8ナット 2個
種類
Uボルト
呼び径(B)
1/2