配管支持具のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
9件の「配管支持具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus レベルバンド」、「ステンレスuバンド」、「配管支持金具」などの商品も取り扱っております。
組式立バンド アカギランキング1位
1個
51税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ステンUバンド アカギランキング2位
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

蝶番式立バンド アカギランキング3位
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

どぶめっきUバンド アカギランキング4位
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
979税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

T足 アカギランキング5位
立バンド用の取付足。
幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)32寸法P(mm)20呼び径(A)90締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939税込1,033
6日以内出荷

昭和コーポレーションSC樹脂自在バンド
ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
1パック(5個)
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
1個
269税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個ほか
15税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

SGP管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アカギロック
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10312吊用タン」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10個)
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アカギ吊バンド
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
669税込736
翌々日出荷

ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
1個
539税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959税込1,055
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)