配管組立用治具のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
106件の「配管組立用治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用バイスプライヤー」、「配管合わせ治具」、「パイプ治具」などの商品も取り扱っております。
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上 (爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装。(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装。(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ハンドル)ステンレス鋼/-。(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき。(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。 種類 その他バイス 材質(本体) スチール 主な用途 溶接作業 厚さ(mm) (アングル部)6 幅(mm) (アングル部)150 高さ(mm) (アングル部)50 質量(g) 2300 適合管径(Φmm) 34~165 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg) 4.3 呼び (ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50 適合材 ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 その他クランプ 最大口開き(mm) 8~30 全長(mm) 135 材質(本体) スチール エスコ品番 EA319E-30
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

永久磁石一体型ボディです。 フランジの直角出しに。
仕様 適応パイプ:1~。スコヤ幅:20~50mm トラスコ品番 838-1116 アズワン品番 64-6751-52
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

本体が薄く、エルボの固定が簡単です。 配管接触部にステンレス材料を使用しているため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用できます。
用途パイプとパイプ、継手の、迅速で正確な固定・芯出し・仮付けに。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し 仕様 ステンレス管対応 トラスコ品番 480-7201 質量(kg) 1.8 能力(inch) (パイプ固定)1~2-1/2
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷


スーパーツール溶接用マルチクランプ
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 種類 その他クランプ 材質(本体) 特殊合金鋼 付属品 V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類 その他バイス 材質(本体) 鋳鉄 主な用途 溶接作業 角度(°) 5~180 寸法(mm) (ワーク材)2×100 質量(kg) 9.6 トラスコ品番 104-5288
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷



IKURATOOLS(育良精機)フランジセパレーター
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。 仕様 耐使用圧力68.6kN(7000kgf) 付属品 六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース トラスコ品番 402-9526 質量(kg) 4.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 300×55×255~325
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

形状 フランジ型 寸法(mm) (A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300 トラスコ品番 165-5833 幅(mm) 38 厚さ(mm) 6 質量(kg) 0.7 種類 フランジスコヤー
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンVブロック
棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
質量(g) 800 適合品番 K-16/21/280用 取付可能寸法(mm) 3~20Φ ブロック寸法(mm) 30×30×50
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
74,980 税込82,478
当日出荷