配管識別標識のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
108件の「配管識別標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 表示 プレート」、「識別標識」、「配管識別テープ」などの商品も取り扱っております。
配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m) 2 テープ厚さ(mm) 0.12 材質 アルミ(50ミクロン厚) 取付方式 テープ 使用温度範囲(℃) (配管表面)約-30~+100
1巻
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。
材質 アルミ(50ミクロン厚) 使用温度範囲(℃) (配管表面)約-30~+100 テープ厚さ(mm) 0.12 テープ長さ(m) 2
1巻
特価
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
取付方式 テープ
1巻
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。 粘着力(N/25mm) 20 引張強度(N/20mm) 28.8
1巻ほか
688 税込757
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm) 0.08 長さ(m) 50
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式 テープ 材質 ユニクロス テープ長さ(m) 2 テープ厚さ(mm) 0.22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本緑十字社配管識別テープ
耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。 厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!
取付方式 テープ 材質 アルミテープ
1巻
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は布で綿テープ仕上げの設置に最適です。 布独自の伸縮性があり、配管の凸凹にもフィットします。 表面に油性顔料を塗布しているので、耐水性にも優れています。 配管表面温度約-20~120℃まで使用可能。
取付方式 テープ 材質 ユニクロス 厚さ(mm) 0.22 色(マンセル値) 灰紫/2.5P 5/5
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他 形状 長方形(白地に矢) 取付方式 ステッカー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質 アルミ
1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式 ステッカー 材質 アルミ 使用温度範囲(℃) (配管表面)約-30~+100 色(マンセル値) 2.5PB 5/8
1セット(10枚)
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 黄赤 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
1組(10枚)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1組(10枚)
特価
809 税込890
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質 PE 仕様 【折込率】シングル トラスコ品番 868-3061 幅(mm) 150 質量(kg) 1 種類 上水道 長さ(m) 50 耐薬品性 硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性 試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性 脆化温度-100℃以下。 耐久性 ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。
材質 ユニシート
1枚
特価
40 税込44
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)