- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 配管風船のおすすめ人気ランキング
配管風船のおすすめ人気ランキング
2025/11/15更新98件の「配管風船」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルーン 止水」、「止水 ボール」、「配管水止め」などの商品も取り扱っております。
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
ボール用空気入れ
色
ブル-
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
(最大)0.09
背圧許容度
水頭高さ(最大)/9m
圧力
(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様
SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です
水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)
0.09
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号
QS-200018-A
材質
SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)
0.25(本体注入空気圧)
球径(Φ)×長さ(Lmm)
53×67
TGK品番
125-23-05-01
材質
天然ゴム
種別
ゴムふいご
チューブ内径(Φmm)
5
1個
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合品番
BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
材質
天然ゴム
一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。
3サイズのドレインにセットできます。
用途防水施工時の水張り試験用ボール
適合
100、125、150用
トラスコ品番
255-0669
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
2.4
摘要
100、125、150用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容
エアホースHT-10-T
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6843
セット内容
Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)
1.7
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
小径管用止水バルーン
「フーセンの寅」で対応できなかった100mmΦ以下の配水管(VU40~VU75)などに !!
車のタイヤと同じバルブ仕様で、空気を抜いて再使用可能。
改修時に役立つリング付
(落下防止用の紐などの取付用)
長さ(mm)
約170
外径(Φmm)
約40
管内径(Φmm)
適合:40~90
材質(ゴム)
ブチルゴム
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質
コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス
寸法(mm)
Φ50×135
アズワン品番
8-9797-11
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番
523-6274
質量(kg)
1.59
材質(本体)
天然ゴム
管径(Φmm)
178~209
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めコルクタイプが誕生!!!!
空気を入れる必要がなく、割れてしまう心配もなし!!
40Φ~50Φのドレンや穴にガッチリ入るから安心!!
手のひらで押したり、ハンマーでたたいて押し込むとさらに深く入ります。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷