配線 クロスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
915件の「配線 クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンドブレーカー」、「配線」、「カーペット」などの商品も取り扱っております。
1本
558 税込614
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。 引張強度(N/10mm) 63
1巻ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。
規格 1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 グレー・黒(リバーシブル) 仕様 RoHS対応品 材質 ポリエステルクロス入ビニールシート 使用温度範囲(℃) -20~85 シート厚さ(mm) 0.35 関連資料 HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
1本
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質 ABS樹脂 仕様 テープ無し 長さ(mm) 1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質 PVC 全長(m) 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状 クロス
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。 材質 PVC グレー・黒(リバーシブル) 使用温度範囲(℃) -15~+85 シート厚さ(mm) 0.35 特性 静電気防止
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m) 1 仕様 底面テープ付 材質 樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
322 税込354
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法H(mm) 12 寸法B(mm) 54 寸法b1(mm) 18 寸法b2(mm) 4.5 寸法h(mm) 8 適合ケーブル 【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)。【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル 耐荷重N(kgf) 1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。 質量(g) 450 粘着力(N/10mm) 3.1 引張強度(N/25mm) 215.5 引張強度(N/10mm) 86.2 粘着力(N/25mm) 7.75 テープタイプ 手で切れる
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。 材質 軟質塩化ビニール(PVC)
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。 粘着力(N/10mm) 4.0 引張強度(N/10mm) 60 特性 強粘着 2018年トラスコ掲載ページ 6 1959
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
ホワイト 長さ(m) 0.3 ケーブル 4極4芯 結線 クロス結線
1個
499 税込549
当日出荷

PRIケーブル RJ48/RJ48 クロス配線
セット内容 部品・オプション
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)