配線 ケーブル 整理のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
770件の「配線 ケーブル 整理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 まとめる」、「配線 コード 隠し」、「カーペット 配線 カバー」などの商品も取り扱っております。
1個
322 税込354
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質 軟質ポリエチレン
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィンガーダクト縦型ケーブルマネージャーでラックの外観を改善 配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持 ケーブルを整理して保守がしやすいようラックへのアクセスを改善 91cmの高さでラックのマウントスペースを全く取らない設計 ラックに沿って縦方向に設置するケーブルマネージャで機器間のケーブルを整理 突発的にケーブルに負荷がかかり機器を傷つけるリスクを回避
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

6cm x 10cm ケーブル管理フック 直角ブラケットと取り付け穴2セットで柔軟な配置が可能 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 頑丈なスチール構造
用途配線クローゼットの管理やネットワーク分散ケーブルの整理に最適。サーバーラックやキャビネットで使用し、ケーブルをすっきりまとめて配線
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体) オレンジ 連続耐荷重(kg) 10 材質 ナイロン66 特性 耐候、耐油
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理 ブラック 仕様 25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質 ポリエチレン 特性 弾力性
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m) 10 材質/仕上 軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ H型 長さ(mm) 2000 材質 硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。 材質 軟質塩化ビニール(PVC)
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様 貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所 寸法(mm) 幅20×長さ100×厚さ2
1セット(30枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能。簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要。簡単設置&管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ。パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保 幅(cm) 10 ブラック 長さ(m) 1.7 高さ(cm) 7.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質 鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂 塗装色 ブラック 適合機種 FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用 質量(kg) 0.8 外形寸法D(mm) 105 外形寸法W(mm) 55 外形寸法H(mm) 399 収納本数(本) 約63本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,688 税込5,157
7日以内出荷

テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。 材質 ナイロン 幅(mm) 100
1巻
2,690 税込2,959
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質 硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケーブル管理:2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル配線管理用Dリングフック。取り付けやすい設計で、ネットワークケーブルの整理、およびポート接続部を保護。機器の保護:ケーブルにかかる負荷を軽減し、機器の耐用年数を延長するEIA RS310-D準拠の高品質スチール製ケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。TAA準拠。パッシブ冷却効果:パソコンとイーサネットケーブルの引き回しを良くする高性能メタルDリングケーブルハンガー 。エアフローを改善し、熱による機器へのダメージを軽減。簡単設置:前面の大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入可能な1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。複数のリングを使用して、ラック内配線のカスタマイズが可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm) 45 ブラック 質量(g) 73 長さ(cm) 10.1 高さ(cm) 4.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質 PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ 標準 定尺(m) 2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寸法H(mm) 12 寸法B(mm) 54 寸法b1(mm) 18 寸法b2(mm) 4.5 寸法h(mm) 8 適合ケーブル 【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)。【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル 耐荷重N(kgf) 1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)