- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 配線 タグのおすすめ人気ランキング
配線 タグのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新231件の「配線 タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan ケーブル タグ」、「電源 ケーブル タグ」、「行先表示札」などの商品も取り扱っております。
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様
タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
材質
プラスチック
色
白
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)
約110
材質
(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色
白
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~65
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質
66ナイロン
幅(mm)
2.5
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~75
引張強度(kg)
8.1
最大結束径(Φmm)
18
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)
100
結束径(Φmm)
25
エスコ品番
EA475HB
材質
ナイロン
引張強度(kg)
8
プレート寸法(mm)
25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品
台紙10枚
入数
4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質
66ナイロン
種類
標準グレード
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
2.5
難燃性
UL94V-2
適合工具
EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
難燃
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)
120
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質
表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
3 1041
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
UL規格品(94V-2)
印字方式
油性ペン
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。
長さ(mm)
387
最大結束径(Φmm)
111
色
赤
トラスコ品番
477-4451
材質
ポリエチレン
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
358
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電子部品・機器などの標示用としてご使用ください。
複雑な配線の分別に便利です。
コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。
コードに巻いて使います。
配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
色
アソート
材質
【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)
【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(6本)
¥189
税込¥208
当日出荷