- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 配線 ネームタグのおすすめ人気ランキング
配線 ネームタグのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新117件の「配線 ネームタグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan ケーブル タグ」、「電源 ケーブル タグ」、「ケーブル行先表示」などの商品も取り扱っております。
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様
タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。
長さ(mm)
387
最大結束径(Φmm)
111
色
赤
トラスコ品番
477-4451
材質
ポリエチレン
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
358
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品
台紙10枚
入数
4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色
白
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~65
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色
白
材質
ポリエステル
トラスコ品番
814-6592
質量(g)
134
使用温度範囲(℃)
-40~150
表示部
縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)
3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上
ワンタッチ装着・脱落防止構造
記入しやすい表面処理(シボ加工)
表示が見やすい定位置固定
薄型スリム形状
ECO対応
色
乳白色
材質
ポリプロピレン樹脂(PP)
仕様
(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式
適合径(Φmm)
(線材)5.0~6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
電線などの分類,表示,識別に。
材質
66ナイロン
種類
標準グレード
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
2.5
難燃性
UL94V-2
適合工具
EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
難燃
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色
乳白
材質
66ナイロン
結束径(Φmm)
5.1~6.0
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)
(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)
-40~+85
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
材質
軟質プラスチック
本体サイズ(mm)
68×10
使用ケーブル径(Φmm)
5
名札部
42mm×10mm
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
5~65
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
30
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)
100
材質
ナイロン
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)
100
結束径(Φmm)
25
エスコ品番
EA475HB
材質
ナイロン
引張強度(kg)
8
プレート寸法(mm)
25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷