- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 配線 支持金具のおすすめ人気ランキング
配線 支持金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新428件の「配線 支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線固定金具」、「ケーブル 支持金具」、「ケーブル 止め 金具」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合吊りボルト
W3/8、W1/2、M10、M12
ケーブル
VVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
材質
ポリプロピレン
1箱(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。
必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。
垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
セット内容
金具2コ、取付ねじ
材質
本体:鉄
質量(kg)
0.1
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台(2個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
寸法D(mm)
65
材質(フック)
被覆材質:軟質塩化ビニル
適合
吊りボルト:W3/8。丸鋼:Φ9
表面処理
ダクロタイズド塗装
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。
アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。
ケーブル取付位置の墨出しが不要です。
二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。
NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途二重落下防止対策
適合
ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN
適合ドリル径(mm)
Φ12.5
穿孔深さ(mm)
適合コンクリート部:37~40
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質
電気亜鉛めっき(C)
取り付けは、押し込むだけです。
ケーブルを引っ掛けながら配線できます。
フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質
ステンレス鋼
適合ケーブル
丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで
適合フランジ厚(mm)
1.2~3.2
回線種別
1~6回線
1袋(20個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質
ポリプロピレン
適合吊りボルト
W3/8
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理
電気亜鉛めっき
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。
90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)
5.5×10
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
適合
インサート:SK9-□、SK9LL-□、SKSP-W3-□
SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
適合板厚(mm)
21以上
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷